Creƫer uw account
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
  2. Topics | Stago kabelgootsysteem KG281
 Previous  Next Stago kabelgootsysteem KG281 in kantoorsetting

Het Stago kabelgootsysteem KG281

Het Stago KG281 kabelgootsysteem is een lokaal geproduceerd totaalpakket van lengtemateriaal in diverse breedtes incl. hulpstukken en accessoires, zowel schroefloos als schroefbaar.
Ontdek het kabelgootsysteem KG281

Het Stago kabelgootsysteem KG281 is universeel toepasbaar in zowel de utiliteitsbouw als voor lichte industriële toepassingen. Het systeem is uitermate compleet en biedt u alle mogelijkheden om bekabelingen op een overzichtelijke en stelselmatige wijze in een gebouw te kunnen aanleggen.

Verbreding van het kabelgootsysteem

Met de toevoeging van drie nieuwe metrische breedtematen is het Stago KG281 kabelgootsysteem veelzijdiger dan ooit. De nieuwe maten van 100mm, 150mm en 300mm bieden extra flexibiliteit bij het ontwerpen en installeren van uw project. Hierdoor is het eenvoudiger om aan specifieke projectvereisten te voldoen en wordt elke installatie-uitdaging efficiënt opgelost.

Architectonische toepassingen

Het KG281-systeem is verkrijgbaar in iedere RAL-kleur, wat eindeloze mogelijkheden biedt om aan architectonische wensen te voldoen. Of het nu gaat om een discrete installatie die opgaat in de omgeving of juist een contrasterend design dat een statement maakt, de keuze is aan u. Standaard is het systeem beschikbaar in industrieel zwart (RAL9005) en modern wit (RAL9010, RAL9016), maar elke gewenste RAL-kleur is mogelijk. Dit maakt het systeem passend voor ieder utiliteit project zoals kantoren, cafés of winkelcentra.

Snel en eenvoudig te installeren

Bij het ontwikkelen van het KG281-kabelgootsysteem is veel aandacht besteed aan gebruiksgemak. Dankzij klikbare en schroefloze accessoires verloopt de installatie snel en eenvoudig, wat kostbare tijd en geld bespaart. Het complete systeem, inclusief kabelgoten, hulpstukken en ophangingen, is ontworpen om installatiegemak te maximaliseren. Zo wordt een betrouwbare distributie van elektriciteit en data gegarandeerd.

Keuze uit 2 series hulpstukken

Voor het maken van aftakkingen, zowel horizontaal als verticaal, staat een uitgebreide reeks hulpstukken ter beschikking. U kunt kiezen uit twee complete series vormstukken: vaste of vlakke hulpstukken. Elke serie heeft zijn eigen specifieke voordelen:

  • De vaste hulpstukken zijn robuust en industrieel van opzet. Zij omsluiten de kabelgoot geheel, zijn direct te monteren en kunnen met een schroefloze verbindingsveer verbonden worden met de kabelgoot.
  • De vlakke hulpstukken zijn enorm compact en nemen zeer weinig volume in tijdens opslag en transport. Pas op de bouwlocatie worden ze met een aantal simpele zettingen in hun vorm gebogen.Ā 

Samenvattend

Het Stago KG281-kabelgootsysteem combineert functionaliteit met design. Met nieuwe breedtematen, een breed scala aan kleuren en eenvoudig te installeren hulpstukken en accessoires biedt het een oplossing voor elke uitdaging, van kleine projecten tot complexe installaties.

Stago, meters voorsprong in kabeldraagsystemen.

Ontdek het kabelgootsysteem KG281
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
Resi9: Efficiƫnt en veilige stroomdistributie

Resi9 maakt installeren eenvoudig en efficiƫnt. Dankzij het slimme ontwerp met kamrails bespaar je tijd, beperk je bekabeling en realiseer je een professionele groepenkast zonder concessies aan veiligheid of kwaliteit.

Lees meer
Metaal zilver kleurige deuropeners van ASSA ABLOY

De kracht van de 118-serie deuropeners

Problemen bij deuren kan men vermijden. Moet de elektrische deuropener altijd onder spanning staan? Is er een toegangscontrolesysteem? Is de deur erg zwaar of wordt deze intensief gebruikt? Voor veel problemen biedt de 118-serie perfecte oplossingen.

Lees meer
Vloerdoos van OCS BACHMANN geĆÆnstalleerd in de vloer

OCS renovatie vloerdozen

Tijdens een renovatie krijgen ruimtes een andere invulling; daar horen ook andere vloerdozen bij. OCS heeft verschillende soorten vloerdozen die ideaal zijn om in een later stadium aan te brengen Ʃn voldoen aan de strengste veiligheidseisen.
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
Slimme connectiviteit voor industriƫle automatisering

IO-Link stelt real-time data-uitwisseling op field-level mogelijk, wat de efficiƫntie verhoogt en voorspellend onderhoud ondersteunt. Ontdek de nieuwste innovaties op het gebied van IO-Link: de ET 200clean en de PSU8400.
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
De FlexiTech-serie van Eaton is uitgebreid met nieuwe Combi-armaturen, waarin vluchtrouteverlichting en -aanduiding zijn samengebracht in ƩƩn armatuur. Hierdoor wordt het kiezen van de juiste noodverlichting wel hƩƩl eenvoudig.

Lees meer
Gezin bij de kerstboom die gebruikmaken van de bediening van KlikAanKikUit

De slimme stekkerset van KlikAanKlikUit

Bedien al uw lampen en apparaten eenvoudig op afstand met deze slimme stekkerset van KlikAanKlikUit. Ideaal voor dagelijks gebruik Ʃn tijdens de feestdagen, u hoeft nooit meer onder de kerstboom te kruipen om de verlichting aan te zetten!
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
Complete voorgeassembleerde groepenkasten voor snelle installatie en maximale veiligheid in woningbouw. Volledig afgestemd op het gebruik van modulaire componenten van Resi9. Efficiƫnt, flexibel en betrouwbaar.
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
Bij B.E.G. gelooft men dat innovatie niet alleen over geavanceerde technologie gaat, maar ook over het slim combineren van techniek & design, om een product te creĆ«ren dat zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is zoals ā€˜De Aleum’.
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
Norton, dƩ waterdicht professional, breidt haar programma verder uit met de robuuste DVL-SV (IP65/IK10) en de budgetvriendelijke BWL-SV (IP65/IK08). Beide armaturen zijn geschikt voor industrie en parkeergarages.
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
Energiebesparend in een mum van tijd! Er zijn nog steeds veel utiliteitsgebouwen waar de verlichting vervangen moet worden voor LED. HƩt moment om gelijktijdig de ruimten te voorzien van een aanwezigheidsmelder.

Lees meer
De tweede generatie G1 van Gira

Sneller, groter, sterker: de nieuwe Gira G1.

IntuĆÆtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuĆÆtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.

Lees meer
Afbeelding groepenkast van ABB met melding dat busboard beschikbaar is

Hafonorm HNL, nu ook met BusboardĀ®

ABB introduceert de smalle lege Hafonorm HNL nu ook met BusboardĀ®. Dit unieke systeem garandeert snelle installatie; een kwestie van automaten, aardlekautomaten of beltransformator op het BusboardĀ® klikken, de afgaande bedrading erin steken en klaar.

Lees meer
Lichtmanagement

Verder dan het licht met lichtmanagement

Dankzij lichtmanagement kunnen we gebouwen onder andere efficiƫnter, intelligenter duurzamer en comfortabeler verlichten. De mogelijkheden, en daarmee ook de kansen voor installateurs, zijn enorm. Lees er alles over in dit artikel.

Lees meer
ABB draadloze schakelaar

Draadloos gemak met Busch-free@homeĀ® wireless

Ontdek de slimme draadloze schakelaar, dimmer en actor. Installatie en bediening worden eenvoudiger. Profiteer van snelle integratie in elk project, nieuw of bestaand, voor ultiem comfort en efficiƫntie voor uw klanten.
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
Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor ā€œAccepteer allesā€, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.
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
  • IndustriĆ«le componenten
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
  • Ā©2026 Rexel
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
Ā© www.rexel.com

A Rexel Group Company