In ruimtes waar verlichting niet continu nodig is biedt een slimme bewegingsmelder uitkomst. De nieuwe PIRA T-serie zorgt voor een energiezuinige en automatische lichtregeling op precies het juiste moment. Denk aan gangen, entrees, toiletten, bergingen of opslagruimtes – met PIRA T schakelt de verlichting enkel wanneer dat nodig is. Deze bewegingsmelders zijn ontworpen voor een breed scala aan projecten waar betrouwbaarheid en prijsbewustheid belangrijk zijn. Perfect voor bouwprojecten waar niet alles duur hoeft te zijn, maar goede kwaliteit wel telt.
Dankzij het slimme ontwerp en de overzichtelijke instelopties via potentiometers, verloopt de installatie snel en zonder gedoe. Bovendien kan de verlichtingsduur, lichtsterkte en gevoeligheid eenvoudig worden aangepast op locatie. Zo wordt niet alleen bespaard op installatiekosten, maar ook op tijd.
De PIRA T-serie is geoptimaliseerd voor gebruik met moderne LED-verlichting. Door de geïntegreerde nuldoorgangsschakeling wordt het schakelen van LED’s soepeler en worden ongewenste inschakelpieken voorkomen. Dat verlengt de levensduur van de aangesloten verlichting én verhoogt de betrouwbaarheid van de installatie.
Een belangrijk voordeel is de permanente lichtmeting. Deze zorgt ervoor dat de verlichting alleen inschakelt wanneer het werkelijk nodig is. Zelfs als er voortdurend beweging wordt gedetecteerd, blijft het licht uit bij voldoende daglicht. De hoge nauwkeurigheid van de bewegingsdetectie is bevestigd met een onafhankelijke sensNORM-test – een extra zekerheid dat de melder doet wat hij moet doen, precies op het juiste moment.
Het strakke ontwerp van de PIRA T melders passen perfect in elke ruimte. De serie bestaat uit zeven varianten:
Elke variant is getest en schakelt tot 40.000 schakelcycli volgens Theben-normen. Kortom: PIRA T is dé nieuwe standaard voor instap bewegingsmelders.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.