De E-Line Pro kent een nieuw montageconcept waarbij elektrische en mechanische verbindingen in één handeling worden gelegd. Met 21 optieken en een efficiëntie van 207 lm/W zet deze lichtlijn de nieuwe standaard in flexibiliteit en prestaties.
De E-Line lichtlijn van TRILUX is al jaren toonaangevend dankzij haar eenvoudige installatie, hoge prestaties en flexibiliteit. De nieuwe generatie E-line Pro legt de lat opnieuw hoger: een efficiëntie tot 207 lm/W, een levensduur van 100.000 uur (L80) zelfs bij extreme temperaturen van -25 °C tot +50 °C, en lichtstromen tussen 1.500 tot 24.000 lumen. Speciale lensoptieken ondersteunen montagehoogten tot 20 meter, ideaal voor de logistiek en industrie.
De E-Line Pro onderscheidt zich door een innovatief draagprofiel met doorlopende stroomvoorziening voor 7- of 13-polige bedrading, geschikt voor drie fasen, DALI en noodverlichting. Modules zoals armaturen en sensoren kunnen flexibel geplaatst worden. Installatie van de profielen gaat gereedschapsloos, door de eenvoudig in elkaar schuifbare profielen inclusief duidelijke richtingspijlen. Een hoorbare klik bevestigt correcte aansluiting.
Het draagprofiel is verkrijgbaar in zes lengtes (368 mm, 737,5 mm, 1.475 mm, 2.212,5 mm, 2.950 mm, en 4.425 mm) en de actieve modules in drie lengtes (750 mm, 1.500 mm en 2.250 mm), waardoor de lichtlijn altijd op maat kan worden geïnstalleerd. Het 4.425 mm profiel is ideaal voor het overbruggen van grote lengtes, met ophangafstanden tot 4 meter, de kortere lengtes voor precisie werk in kantoor en retail.
De E-Line Pro is ontworpen met oog voor duurzaamheid, energie-efficiëntie en een lage CO2-footprint. Productie vindt plaats in Duitsland, wat zorgt voor korte transportwegen en een betrouwbare toeleveringsketen. Dankzij de TRILUX beschikbaarheidsbelofte blijven de armaturen gegarandeerd de komende 10 jaar nog leverbaar, losse onderdelen blijven 15 jaar beschikbaar, wat hergebruik en reparatie stimuleert.
Met zijn industriële uitstraling is de E-Line Pro geschikt voor moderne kantoren en onderwijsruimtes, optioneel met module voor indirecte verlichting richting het plafond. Het systeem is standaard IP20 en kan eenvoudig, ook na installatie, worden opgewaardeerd naar IP50. Binnenkort volgt een IP54 variant voor omgevingen met een grotere uitdaging.
Wilt u meer weten over Trilux E-Line Pro? Download de brochure.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.