De technische specificaties van de Olisq serie zijn krachtig te noemen. Met een levensduur van 50.000 uur L90 en een maximale efficiëntie van 143 lm/W behoort de serie bij de top van de markt. Dankzij het brede scala aan lumen pakketten, waaronder ook uitvoeringen met multilumen, biedt Olisq in iedere situatie de juiste oplossing.
Olisq is verkrijgbaar in drie basisvormen, rond, vierkant en langwerpig, en in negen afmetingen. Allemaal met dezelfde kenmerken. Het minimalistische geometrische design van Olisq zorgt voor een perfecte performance – visueel, lichttechnisch en functioneel. Dankzij de aanvullende accessoires, waaronder sierringen in iedere gewenste RAL-kleur, gaat de armatuur moeiteloos op in iedere ruimte.
Supersnelle installatie en moeiteloze renovaties zijn gegarandeerd dankzij slimme functies zoals het handige kliksysteem. Zelfs bestaande oplossingen kunnen naadloos worden vervangen door gebruik te maken van de bestaande boor- en voedingspunten. De geordende montagecomponenten in de doos, besparen tijd en minimaliseren kans op schade. Bovendien is Olisq duurzaam ontworpen, waardoor revisie eenvoudig is; je kunt de led-module zelfs zonder gereedschap vervangen.
Met zijn verschillende beschermingsgraden en slagvastheden (IP40/IP54 en IK03/IK08) is de Olisq armatuurserie ideaal voor toepassingen met hogere eisen – of het nu gaat om trappenhuizen, sanitaire- of doucheruimtes. Daarnaast is de Olisq R (ronde versie) is daarnaast zelfs beschikbaar als gecertificeerde balbestendige versie. Dat maakt de armatuur uiterst geschikt voor kleinere sportzalen en multifunctionele ruimten.
Niet alleen de lange levensduur en het extreem hoge rendement maken van de OLISQ een toekomstgerichte investering. De armatuur is geoptimaliseerd voor een minimaal materiaal-gebruik bij de productie. Door de eenvoudige revisiemogelijkheid is ze bijzonder duurzaam in gebruik. Zo kunnen de LED-module, driver en de kap achteraf vervangen worden. Aan het einde van de levenscyclus zal de eenvoudige demontage een efficiënte recycling in de hand werken. Daardoor beantwoordt de OLISQ niet alleen aan de ecodesign-richtlijn, maar biedt ze de gebruiker ook een duurzaam kostenefficiënte oplossing voor de lange termijn.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.