Alle Schnabl producten worden ontwikkeld vanuit de praktijk. Dankzij terugkoppeling van een grote groep enthousiaste installateurs heeft Schnabl een productenpakket ontwikkeld dat voor elke situatie een praktische oplossing biedt. Stuk voor stuk innovaties!
De Schnabl EC is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. Bekijk het complete aanbod van de Schnabl EC.
De ESD is bij uitstek de plug om de EC solide en snel te bevestigen op beton (ESD30). De plug haalt zijn kracht uit het ongeëvenaarde Schnabl plug-principe. Daarnaast is de ESD is ook prima te gebruiken in gipsplaat/ Fermacell (ESD11) of gasbetonmateriaal (ESD45). Dankzij het voetje van deze Euro-klemplug is de Euro-Clip ook na installatie nastelbaar zodat u de installatie eenvoudig kunt uitlijnen en verzekerd bent van een fraaie afwerking. Bekijk de Schnabl ESD.
Ook voor het bevestigen aan draadeinden heeft Schnabl een oplossing: de SGC draadeindclip. Deze clip kan zowel aan M8 als M10 draadeinden bevestigd worden en fungeert hierdoor als solide basis voor alle EC’s. De SGC draadeindclip is bij uitstek de oplossing om elektrabuis te monteren aan draadeinden van kabelgoten en hangende installaties. Bekijk de Schnabl SGC.
Bij het uitbreiden van bestaande installaties, o.a. renovatieprojecten, levert het ‘stapelen’ van nieuwe installaties veel gemak op. Ook zorgt het voor een flinke besparing op materiaalkosten. Dankzij de EC verbinder kunt u, onafhankelijk van het merk beugel, verder monteren met de veelzijdige EC. Boren of demontage is niet meer nodig! Bekijk de Schnabl ECV.
Als er een dik pakket isolatiemateriaal aanwezig is waaronder u buis of armatuur moet monteren, dan biedt de DHI Isolatieklemplug uitkomst. Met deze plug, beschikbaar in diverse lengtes, kunt u de isolatiedikte overbruggen en verkrijgt u een stabiele basis voor de EC. De EC kunt u eenvoudig monteren met een Ø 4 mm spaanplaatschroef. Bekijk de Schnabl DHI.
Met de Schnabl FKE bevestigt u snel vlakbandkabels, die gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanleg van laadstations voor elektrische voertuigen. Met de Schnabl FKE is het eenvoudig om vlakbandkabels van 5x16mm2 en 5x25mm2 te installeren. Ook is het mogelijk om Euro-Clips in de maten 16mm en 19mm te bevestigen. In tegenstelling tot traditionele oplossingen, hoeft u met de FKE slechts één gat te boren. Daarnaast is het gebruik van losse pluggen en schroeven niet nodig. Kortom: minder handelingen én minder materiaal voor een muurvast resultaat. Bekijk de Schnabl FKE.
Wat doet u als u te maken krijgt met volle kabelgoten of een te realiseren gootscheiding? Afhankelijk van het type goot, kunt u buizen met de Schnabl gootclip, steekverbinding (ESV) of draaiverbinding (EDV) heel eenvoudig aan de buitenkant van de kabelgoot monteren. Hierdoor levert u alsnog een strakke installatie op. Bekijk de Schnabl ESV/EDV.
Pijpbeugels met opgeperste M8 moer ophangen: dat kan met de kunststof Schnabl SGD M8 plug. Het kunststof materiaal maakt de plug lichtgewicht. Ook wordt overdrachtsgeluid door het gebruik van kunststof sterk verminderd. De Schnabl SGD M8 plug is eenvoudig op maat te maken door het op de gewenste lengte af te knippen. Om de plug te bevestigen, hoeft u alleen te boren en de plug in te steken. Wilt u een buis aan het draadeind bevestigen? Gebruik de Schnabl SGD M8 plug dan in combinatie met de Schnabl ESD M8 om eenvoudig alle maten EC’s aan het draadeind te bevestigen. Bekijk de Schnabl ESD M8.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.