Inspelend op ontwikkelingen als digitalisering, verkorte doorlooptijden, technisch personeelstekort en de opkomst van data-/ICT-infrastructuren, breidt ABB de vertrouwde 3640 serie uit met nieuwe deksels, adapters, connectoren en trekontlastingen. Met deze nieuwe generatie accessoires sluit het systeem nu ook naadloos aan op de snelgroeiende vraag naar flexibele data- en stekerbare installaties, en is het breder inzetbaar.
De universele 3640 is al decennialang een begrip in de markt. Met beschermingsklasse IP40 en een robuuste constructie geldt deze kabeldoos als dé standaardoplossing voor vrijwel elke installatie. Er was echter vraag naar meer. Want door de digitalisering van gebouwen – van kantoorpanden en scholen tot zorginstellingen – moeten installateurs steeds vaker ook databekabeling integreren in hun standaard installatiewerk. Door de uitbreiding van de 3640 serie, is deze nu ook hiervoor geschikt.
Nieuwe deksels: meer aansluitingen en montagegemak
Het nieuwe datadeksel vormt het hart van de uitbreiding en biedt royaal ruimte aan adapters, keystones en bekabeling. Zo is het deksel verhoogd om te kunnen voldoen aan de buigradiussen van de datakabels. Naast het datadeksel zijn ook de GST-/Midi-deksels voor 3- tot 5-polige chassisdelen vernieuwd voor meer montagegemak.
In de praktijk betekent dit dat installateurs datakabels gemakkelijk kunnen integreren in hun installatie, meer aansluitingen kwijt kunnen in één doos en dus efficiënter kunnen werken bij data- en verlichtingsprojecten. Alle deksels zijn overigens verkrijgbaar in grijs en zwart.
Adapters en RD-connectoren
Nieuw zijn ook de RD-connectoren. Hiermee zijn de kabeldozen direct toepasbaar in stekerbare installaties met RD-technologie, die veel gebruikt wordt in renovatie- en transformatieprojecten. Denk aan gangen, algemene ruimtes of noodverlichtingscircuits, waar kabelgoten en modulaire aansluitingen de norm zijn. De nieuwe connectoren passen op alle bestaande 3640 dozen en zijn dus volledig uitwisselbaar voor maximale installatievrijheid.
Slimme kabelgeleiders
Op het gebied van montage van datakabels introduceert ABB speciaal ontworpen kabelgeleiders voor databekabeling. Deze zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van maximaal drie datakabels per geleider. En ze ondersteunen het gebruik van klittenband tot 18 mm breed.
Nieuwe montageplaten
Om 3640 kabeldozen snel en in alle posities op een kabelgoot te kunnen monteren, ontwikkelde ABB in nauwe samenspraak met installateurs twee nieuwe montageplaten. Deze platen zorgen voor een snelle montage van dozen in elke denkbare positie, zijn compatibel met alle gangbare kabel- en draadgoten, en zijn eenvoudig herplaatsbaar. Ook de hoogte van de platen is gemakkelijk instelbaar.