Meer mogelijkheden met één KNX-bedienpunt

De Gira Tastsensor 4.55 Detect combineert aanwezigheidsdetectie, luchtkwaliteitsmeting en bediening in één apparaat. Ontdek hoe je slimme functies eenvoudig integreert in je KNX-installatie.

Bekijk de Gira Tastsensor
Tastsensor van Gira een een muur bevestigd
Tastsensor van Gira een een muur bevestigd

Met de Gira Tastsensor 4.55 Detect haal je verschillende slimme functies samen in één KNX-bedienpunt. Naast de bekende bediening van verlichting, zonwering en scènes beschikt deze sensor over geïntegreerde aanwezigheidsdetectie, metingen van de luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid en helderheid. Zo combineer je comfortabele bediening met intelligente sensortechnologie en creëer je meer mogelijkheden voor je KNX-installaties.

Zwarte tastsensor van Gira aan een muur bevestigd

Aanwezigheidsdetectie die verder kijkt

De Gira Tastsensor 4.55 Detect beschikt over een onzichtbaar geïntegreerde hoogfrequente sensor (HF) die zelfs de kleinste bewegingen herkent. Denk aan lichte bewegingen van een hand of hoofd. Het standaard detectiebereik reikt tot zes meter en kan nauwkeurig in stappen van tien centimeter worden aangepast aan de betreffende ruimte.

Daarnaast kun je een afzonderlijk detectiegebied definiëren. Dat biedt interessante mogelijkheden voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld bij een trap. Zo kan de KNX-installatie onderscheid maken tussen iemand die alleen door de hal loopt en iemand die daadwerkelijk de trap gebruikt. Alleen in het laatste geval wordt bijvoorbeeld de trapverlichting ingeschakeld.

De geoptimaliseerde sensortechnologie beperkt de doordringing van materialen en helpt ongewenste activeringen door bewegingen achter deuren, ramen of lichte scheidingswanden te voorkomen. De sensor detecteert uitsluitend bewegingen in het gebied vóór het apparaat.

Verlichting bedienen zonder aanraken

De HF-sensor maakt ook contactloze bediening mogelijk. In de directe nabijheid van de Tastsensor 4.55 Detect kun je met een handgebaar een vooraf ingestelde functie activeren. Houd je hand op ongeveer acht centimeter afstand van het apparaat, dan kun je bijvoorbeeld de verlichting inschakelen of een scène activeren.

De sensor maakt daarbij onderscheid tussen een bewust handgebaar en het naderen van een vinger om de bedieningselementen te gebruiken. Zo voorkom je ongewenste activeringen en voeg je een extra bedieningsmogelijkheid toe aan je KNX-installatie.

Ook de geïntegreerde helderheidssensor biedt extra mogelijkheden. Deze meet het omgevingslicht en levert meetwaarden die je kunt gebruiken in KNX-automatiseringen. Zo kun je de verlichting bijvoorbeeld afhankelijk maken van de actuele lichtomstandigheden.

Witte tastsensor van Gira aan een muur bevestigd

Meer inzicht in de luchtkwaliteit

Een bijzonder kenmerk van de Gira Tastsensor 4.55 Detect is de geïntegreerde VOC-sensor. Deze meet vluchtige organische stoffen (Volatile Organic Compounds) in de ruimtelucht en geeft de totale concentratie weer als TVOC-waarde.

Op basis van deze meting berekent de sensor ook een eCO₂-waarde. Dit is een berekende benaderingswaarde voor de CO₂-concentratie in de lucht. Daarnaast meten geïntegreerde, gekalibreerde sensoren de temperatuur en luchtvochtigheid.

Voor een overzichtelijke beoordeling van de luchtkwaliteit combineert de Indoor Air Quality Index (IAQ) verschillende meetwaarden: VOC, eCO₂, temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe hoger de IAQ-waarde, hoe slechter de vastgestelde luchtkwaliteit. Via de leds van de Tastsensor 4.55 Detect kun je deze waarde desgewenst volgens het verkeerslichtprincipe laten weergeven.

De verzamelde meetwaarden kunnen worden geïntegreerd in KNX-automatiseringen. Daarmee creëer je bijvoorbeeld mogelijkheden voor intelligente ventilatie- en klimaatfuncties.

Flexibel te integreren in KNX-installaties

De Gira Tastsensor 4.55 Detect combineert een uitgebreid aantal functies in één apparaat. Afhankelijk van de toepassing kun je daardoor afzonderlijke sensoren achterwege laten. Dat vereenvoudigt de planning en installatie en biedt meer flexibiliteit bij het realiseren van slimme gebouwen.

De sensor ondersteunt KNX Secure en kan worden bijgewerkt via de Gira ETS Service App. Je kunt kiezen uit een 1-voudige, 2-voudige of 3-voudige uitvoering. Voor de vormgeving zijn vrijwel alle systeemkleuren van Gira System 55 beschikbaar, met uitzondering van roestvrij staal.

Ook de labeling kun je afstemmen op het project: kies voor hoogwaardige lasergravering, een tekstlabel of een neutrale uitvoering. Veranderen de functies later, dan kunnen de wippen en wippensets afzonderlijk worden vervangen.

Bekijk de Gira Tastsensor

Lees meer over installatietechniek