Een flexibele installatieoplossing voor energie en data met Stago

Kantoren veranderen continu en vragen om een flexibele elektrotechnische installatie. De in 2026 geïntroduceerde aluminium vrijstaande zuilen van Stago maken het eenvoudig om energie- en datapunten te realiseren, met een strak design én snelle installatie.

Ontdek de Stago zuilen
Vrijstaande aluminium zuilen van Stago in een woonkamer
Vrijstaande aluminium zuilen van Stago in een woonkamer

Zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen kunnen energie- en datapunten precies daar worden gerealiseerd waar ze nodig zijn. Daardoor zijn de aluminium zuilen ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Dankzij de modulaire opbouw kunnen installaties eenvoudig worden uitgebreid of aangepast wanneer de inrichting wijzigt. Zo ontstaat een flexibele en toekomstbestendige oplossing voor moderne kantooromgevingen.

Eén complete installatieoplossing

De aluminium zuilen zijn volledig compatibel met het Stago WGX wandgootsysteem. Hierdoor vormt de energie- en datadistributie binnen de complete kantooromgeving één uniforme installatieoplossing. De zuilen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder:

  • Compatibel met het 80 mm WGX-W schakelmateriaal voor een uniforme installatie.
  • Voorbedrade uitvoeringen voor een snelle en efficiënte montage. 
  • Lege zuilen die volledig naar wens kunnen worden opgebouwd. 
  • Configuraties met of zonder afgeschermde Cat6A-databekabeling (UTP & S/FTP). 
  • Projectspecifieke configuraties op aanvraag, afgestemd op de wensen van het project.

Duurzaam ontworpen

De vrijstaande zuilen combineren een modern design met een duurzame materiaalkeuze. De behuizing is vervaardigd uit 100% gerecycled aluminium en de voet bestaat uit minimaal 90% gerecycled gietijzer. Daarnaast zijn halogeenvrije kunststof componenten toegepast. Met een beschikbare EPD en conformiteit aan REACH en RoHS is ook de benodigde productdocumentatie op het gebied van duurzaamheid en regelgeving geborgd.

Snel installeren, klaar voor de toekomst

De aluminium zuilen zijn leverbaar als voorbedrade uitvoering, waardoor de installatietijd op locatie wordt verkort. Dankzij de modulaire opbouw kunnen energie- en datapunten bovendien eenvoudig worden uitgebreid of aangepast wanneer de inrichting van een kantoor verandert.

Ontdek de Stago zuilen

Lees meer over installatietechniek