De Stago KG281 kabelgoot

Vanuit Hoorn vindt de Stago KG281 zijn weg naar installaties door heel Nederland. Een designkabelgoot die je snel en schroefloos monteert en die er strak uitziet in open plafonds.

Bekijk het KG281 kabelgoot assortiment
Designkabelgoten in een ruimte aan het plafond
Designkabelgoten in een ruimte aan het plafond

In kantoren, winkels en horecagelegenheden met open plafonds hoort de kabelgoot steeds vaker bij het interieur. Dan telt naast functionaliteit ook een verzorgde uitstraling. Daarvoor is de Stago KG281 ontwikkeld. Een design kabelgoot uit Hoorn, met aandacht voor de installatie én voor de afwerking.

Een kabelgoot die gezien mag worden

Met een standaard verzinkte afwerking in staallook of een uitvoering in wit of zwart stem je de KG281 af op de uitstraling van de ruimte. Een andere kleur in gedachten? Dankzij de eigen poedercoatlijn in Hoorn is elke andere RAL-kleur op aanvraag mogelijk.

Snel en schroefloos monteren

Zowel de kabelgoten als de universele montageplaat monteer je schroefloos. Voor het verbinden van de goten gebruik je de Unilock-koppelplaat. Dat scheelt losse onderdelen en handelingen op de bouwplaats, zodat je sneller toewerkt naar een strak afgewerkte installatie.

Meer overspanning, minder ophangpunten

Met de KG281 overbrug je grotere afstanden met minder beugels en draadeinden. Dat betekent minder ophangpunten om te monteren en een rustiger beeld aan het plafond. De dubbel omgezette kraalrand geeft de goot de stabiliteit die daarvoor nodig is. De belastbaarheid is getest volgens IEC 61537.

Designkabelgoot van Stago
Zwarte designkabelgoot van Stago

Een passende maat voor elk project

De KG281 is leverbaar in breedtes van 70 tot 600 mm, ook in de metrische maten 100, 150 en 300 mm. Voor bochten en vertakkingen zijn er twee complete series hulpstukken:

  • Vaste hulpstukken: direct klaar voor montage.
  • Vlakke hulpstukken: breng je op de bouwplaats zelf in vorm. Zo bespaar je tot 20% tijd ten opzichte van de vaste uitvoering.

De KG281 in het kort:

  • Design kabelgoot voor zichtbare installaties.
  • Staallook, wit, zwart of elke RAL-kleur op aanvraag.
  • Schroefloze montage met Unilock koppelplaat.
  • Grote overspanning dankzij de dubbel omgezette kraalrand.
  • Belastbaarheid getest volgens IEC 61537.
  • Breedtes van 70 tot 600 mm, met vaste of vlakke hulpstukken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de designkabelgoten van Stago? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek