Nieuw: Eaton NexiTech EVO

Eaton introduceert NexiTech EVO, de volgende generatie NexiTech decentrale noodverlichting. Deze vernieuwde productfamilie vervangt de huidige NexiTech familie en combineert vluchtrouteverlichting en -aanduiding in één veelzijdig platform.

Bekijk het NexiTech EVO assortiment
NexiTech EVO noodverlichting van Eaton
NexiTech EVO noodverlichting van Eaton

Eaton introduceert NexiTech EVO, de volgende generatie NexiTech decentrale noodverlichting. Deze vernieuwde productfamilie vervangt de huidge NexiTech familie en combineert vluchtrouteverlichting en -aanduiding in één veelzijdig platform en maakt het ontwerpen, installeren en beheren van noodverlichtingsinstallaties eenvoudiger dan ooit.

NexiTech EVO biedt lichtopbrengsten van 150 tot 1200 lumen en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van kantoren en zorginstellingen tot retail, horeca en industriële omgevingen. Dankzij de instelbare autonomie (1 uur, 1,5 uur of 2 uur) en uitvoeringen met automatische test of draadloze monitoring is voor vrijwel iedere installatie een passende oplossing beschikbaar.

Een belangrijke innovatie is de overstap naar een LiFePO4 lithiumbatterij, die de eerdere NiCd-technologie vervangt. Dit zorgt voor een langere levensduur, lagere onderhoudskosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Daarnaast verbruikt de NexiTech EVO minder energie dankzij het efficiënte ontwerp en de nieuwste LED-technologie.

Snel vervangen en eenvoudig installeren

Voor renovatieprojecten is NexiTech EVO bijzonder interessant. Het armatuur is volledig compatibel met bestaande NexiTech-accessoires en installaties, waardoor vervanging vaak snel en zonder extra gereedschap kan plaatsvinden. Wand- of plafondmontage, opbouw of inbouw, IP65-uitvoeringen en deurverlichting behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Noodverlichting in een kantoor van Eaton
Noodverlichting van Eaton geïnstalleerd boven nooddeuren

Eenvoudig beheer

Ook bij het beheer van de installatie biedt NexiTech EVO duidelijke voordelen. De automatische testfunctie voert zelfstandig functie- en duurtests uit, waardoor periodieke controles efficiënter verlopen en storingen sneller worden herkend. Voor grotere of lastig bereikbare installaties zijn varianten met draadloze communicatie beschikbaar, zodat de status centraal of op afstand bewaakt kan worden. Enkel- en dubbelzijdige pictogrammen maken zichtafstanden van 20 of 30 meter mogelijk. Bovendien kan de lichtsterkte tijdens normaal netbedrijf worden aangepast. Zo ondersteunt één platform zowel een betrouwbare vluchtwegverlichting als heldere vluchtrouteaanduiding, afgestemd op de eisen van uiteenlopende gebouwen en projecten.

Minder complexiteit, meer keuze

De nieuwe productfamilie is ontwikkeld om het assortiment te vereenvoudigen en tegelijkertijd meer flexibiliteit te bieden. Installateurs profiteren van een overzichtelijke reeks armaturen met slimme monitoringopties, selecteerbare bedrijfsmodi (continu of niet-continu) en eenvoudige statuscontrole via een tweekleurige LED-indicatie.

Bekijk het NexiTech EVO assortiment

Lees meer over installatietechniek