Nieuwe rook- en hittemelders van Chubb

Chubb heeft iets nieuws in het assortiment. De 230V Cavius rook- en hittemelders. Deze compacte melders met strak design zijn een uitbreiding op de bekende Kidde en Firex rook- en hittemelders en komen uit de Kidde fabriek.

Bekijk het Cavius assortiment van Chubb
Huiskamer met rookmelder aan het plafond
Huiskamer met rookmelder aan het plafond

De Cavius rook- en hittemelders zijn speciaal ontwikkeld voor in woningen. Met een hoogte van slechts 50 mm en een diameter van 78 mm zijn het strakke melders voor aan het plafond. Met de bijgeleverde montageplaat en opbouwvoet zijn ze zowel op een centraaldoos als op een vlak plafond te plaatsen. De melders zijn voorzien van een (CR2) lithium back- up. Op deze melders zit 10 jaar garantie.

Strak en praktisch ontworpen

In totaal zijn maximaal 32 melders uit de Cavius-familie te koppelen, dus ook 230V melders in combinatie met de batterij gevoede melders met RF-koppeling. Ideaal voor als ergens geen stroom aanwezig is. De buitenzijde van de melders zijn voorzien van een mesh screen als extra bescherming tegen vervuiling door onder andere vliegjes.

Verplichting in studentenpanden en kamerverhuur

In studentenpanden is het plaatsen van 230V melders verplicht. Soms is het in studentenpanden of kamerverhuur lastig om meerdere 230V melders bedraad met elkaar te koppelen. Dan zijn melders met RF-koppeling ideaal. Er is een Cavius RF-hittemelder voor in de keuken of garage en een rookmelder voor in de vluchtroute en in de (slaap)kamers. De volledige bovenkant van de Cavius melder werkt als testknop, dit maakt het testen van de melders eenvoudig.

Accessoires

Als accessoire is er de 230 Volt relais module voor het koppelen van de melder met een inbraaksysteem of deurdranger. Ook is er een ‘test- en pauzekastje’ met draadloze koppeling. Deze is als centrale unit te gebruiken om de melders uit te zetten bij een alarm.

Productieruimte met machines en plafond met rookmelder

Eenvoudig doorkoppelen van melders

De melders zijn eenvoudig en snel door te koppelen, gewoon op locatie. Voordat je de melders op de netspanning aansluit, leg je ze bij elkaar. Vervolgens verbind je ze volgens de handleiding direct met elkaar. Na de montage controleer je de RF-koppeling, zonder het complete systeem in alarm te zetten. Een kort piepsignaal en de led-indicatie laten direct zien of de koppeling goed werkt. Alle informatie vind je ook op de bijgevoegde montagekaart. Daarop staan bovendien de prestatiegegevens volgens NEN 2555, zodat je alles gemakkelijk kunt controleren. Een 230V Cavius melder is bovendien met een op batterij werkende Cavius melder te koppelen; handig als ergens geen stroom aanwezig is.

Meer informatie

Wil je meer weten over de technische specificaties van de Chubb rook- en hittemelders? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek