VMS: een prefab alles-in-één oplossing 

Kast én automaten in één levering, 20% sneller geïnstalleerd en modulair uitbreidbaar. Het ABB VMS-systeem is een nieuwe mijlpaal in eenvoud en installatieveiligheid, voor installateurs én paneelbouwers, in elk project.

Ontdek de ABB VMS producten
Vrouwelijke installateur bezig met een ABB VMS systeem
Vrouwelijke installateur bezig met een ABB VMS systeem

Flexibiliteit en installatiesnelheid zijn de twee thema’s die steeds weer terugkeren in de dagelijkse praktijk van paneelbouwers en installateurs. Het ABB VMS-systeem speelt daar direct op in, een compleet geprefabriceerde kast voor schakel- en verdeelsystemen, waarbij kast én automaten als alles-in-één oplossing worden geleverd.

Klaar vóórdat je de werkplek opgaat

Met de gratis configuratiesoftware zijn componenten snel gekozen en worden productlijsten én systeemtekeningen automatisch gegenereerd. Zo is de VMS volledig voorbereid voordat de werkzaamheden beginnen, wat direct tijd scheelt in de planning.

20% sneller geïnstalleerd

De VMS-kasten zijn licht van gewicht. Dankzij de geprefabriceerde uitvoering installeer je 20% sneller dan met traditio-nele alternatieven. Dat levert lagere kosten op en helpt projecten sneller af te ronden.

Ruimtebesparend & modulair: nagenoeg eindeloos combineerbaar

De VMS-modules worden als bouwstenen samengevoegd tot een verdeelsysteem op maat. De vijf beschikbare kastfor-maten zijn gebaseerd op een module van 100 mm en zijn horizontaal én verticaal te combineren. Groeit de installatie? Dan groeit de kast gewoon mee, zonder dat je opnieuw hoeft te beginnen.

Minder werk voor de paneelbouwer en installateur

De VMS-modules zijn vooraf getest. Dat betekent dat paneelbouwers alleen nog routineverificatie hoeven uit te voeren in plaats van volledige typeproeven. Dat scheelt tijd, kosten én papierwerk. Tegelijkertijd biedt het de zekerheid dat het systeem voldoet aan IEC 61439-2 en IEC 62208.

Dubbel geïsoleerd, IP65 beschermd

Door de totale isolatie, de dubbele isolatieconstructie en beschermingsgraad IP65 zijn mens en apparatuur goed be-schermd, ook in zware industriële omgevingen.

Duurzaam materiaal, robuust in gebruik

De VMS-kasten zijn vervaardigd van volledig recyclebaar, glasvezelversterkt polycarbonaat. Lichter én corrosiebestendi-ger dan plaatstaal, met uitstekende bescherming tegen vocht en stof. Aan het einde van de levensduur is het systeem eenvoudig te recyclen.

Breed inzetbaar

VMS is leverbaar in 3-polige uitvoering (40 A t/m 630 A) en 4-polige uitvoering (40 A t/m 1250 A). Geschikt voor utiliteit, openbare werken, productieomgevingen, motorbesturingsapparatuur en laagspanningsverdeelinrichtingen.

Ontdek de ABB VMS producten

Lees meer over installatietechniek