Flexibele stroom, binnen én buiten

Van flexibele werkplekken tot buitenruimtes. Met de stroomzuil AXIS, de nieuwe 45watt USB-C Custom Module en de ES102 biedt OCS BACHMANN slimme oplossingen voor stroom, laden en het eenvoudig upgraden van bestaande installaties.

Ontdek de AXIS producten van OCS BACHMANN
Stroomzuil Axis van OCS
Stroomzuil Axis van OCS

Werkplekken en woon-en werkruimtes worden steeds flexibeler ingericht. Dat vraagt ook om stroomvoorzieningen die eenvoudig mee kunnen bewegen. Met stroomzuil AXIS, de nieuwe 45watt USB-C Custom Module en de energiezuil ES102 zijn er drie nieuwe oplossingen voor verschillende toepassingen.

Flexibele stroom met AXIS

De stroomzuil AXIS brengt stroom naar gebruikshoogte en is ontworpen voor flexibele werk- en verblijfsomgevingen. AXIS S is circa 37 cm hoog en past op en naast tafels, sideboards en bijzettafels. AXIS L is circa 70 cm hoog en staat naast bureaus, lounge- of soft-seatingmeubilair. Zo blijft stroom goed bereikbaar, ook wanneer de inrichting of het gebruik van een ruimte verandert. Beide uitvoeringen zijn voorzien van vier stopcontacten en geïntegreerde USB-C-laders. AXIS S biedt 65watt laadvermogen via USB-C en AXIS L is verkrijgbaar met 100watt USB-C, waardoor ook laptops met zwaardere software snel kunnen worden opgeladen. De stabiele aluminium uitvoering zorgt ervoor dat AXIS stevig staat en tegelijkertijd goed past binnen moderne kantoor- en loungeomgevingen.

Eenvoudig upgraden naar USB-C

Ook bestaande werkplekoplossingen kunnen eenvoudig worden voorbereid op de groeiende vraag naar USB-C. De nieuwe 45watt USB-C Custom Module beschikt over twee USB-C-poorten en ondersteunt o.a. USB Power Delivery en PPS (Programmable Power Supply) technologie. De module is geschikt voor BACHMANN-producten met Custom Modules, waaronder DESK, CONI, POWER FRAME, PIX en TOP FRAME.Voor installateurs zit het voordeel vooral in de eenvoudige installatie. De charger wordt met twee Torx-schroeven in het Custom Module-frame bevestigd. Hierdoor kan een bestaande configuratie eenvoudig worden voorzien van actuele USB-C-laadtechniek, zonder dat de complete oplossing vervangen hoeft te worden.

Stroomzuil AXIS van OCS BACHMANN

Betrouwbare stroom buiten

Voor buiten biedt de compacte ES102 een praktische en robuuste stroomoplossing. De RVS energiezuil is voorzien van twee Schuko-aansluitingen, heeft IP44-bescherming en is geschikt voor montage op steen, beton en asfalt. De zuil wordt compleet voorgemonteerd geleverd en kan optioneel worden gecombineerd met een grondanker.

Ontdek de AXIS producten van OCS BACHMANN

Lees meer over installatietechniek