Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Ontdek de Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters. Test sneller en eenvoudiger dankzij de intuïtieve bediening, slimme Auto Test-functies en efficiënte rapportage met Fluke TruTest™.

Ontdek de Fluke installatietesters
Fluke 1670 installatietester
Fluke 1670 installatietester

Met de Fluke 1670-serie voer je installatietests sneller, eenvoudiger en efficiënter uit. De serie bestaat uit de Fluke 1672, 1673 FC en 1674 FC en is ontwikkeld voor het testen van elektrische installaties in woningen, commerciële gebouwen en industriële omgevingen. Dankzij het kleurentouchscreen, de digitale draaischakelaar en de duidelijke gebruikersinterface navigeer je eenvoudig door de verschillende meetfuncties.

Je voert met de 1670-serie onder andere metingen uit aan isolatieweerstand, doorgang, lus- en lijnimpedantie, aardlekschakelaars (RCD’s), spanningsval en fasevolgorde. De testers zijn ontworpen voor installatietests volgens IEC 61557.

Met de Fluke 1673 FC en 1674 FC krijg je extra mogelijkheden. Deze modellen beschikken onder andere over Fluke Connect™, aardingsweerstandsmetingen en een automatische testfunctie. Met Auto Test kun je met één druk op de knop een complete reeks installatietests uitvoeren. In combinatie met automatische meetvalidatie kan dit het uitvoeren van tests tot 30% versnellen.

De Fluke 1674 FC is het meest uitgebreide model. Je krijgt onder andere een hogere resolutie voor lus-/netweerstandsmetingen, tests voor overspanningsbeveiliging (SPD) en isolatiebewakingsapparaten (IMD), plus de mogelijkheid om zelf automatische testreeksen te programmeren. Ook beschikt de 1674 FC over Insulation PreTest™. Deze functie stopt de isolatietest wanneer aangesloten apparatuur wordt gedetecteerd en geeft een zichtbare en hoorbare waarschuwing. Zo verklein je het risico op onbedoelde schade aan aangesloten apparatuur.

Ook de administratie na het meten wordt eenvoudiger. Met Fluke TruTest™ Data Management-software kun je meetgegevens beheren en verwerken tot overzichtelijke rapporten en testcertificaten. De 1673 FC en 1674 FC bieden daarnaast draadloze communicatie via Fluke Connect. Volgens Fluke kan de 1670-serie de tijd voor documentatie en rapportage met tot 50% verminderen.

Zo biedt de Fluke 1670-serie je één moderne oplossing voor het instellen, testen, vastleggen en rapporteren van installatietests, met een model dat aansluit bij de functionaliteit die je nodig hebt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Fluke 1670-serie? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek