Voldoe aan de nieuwste eisen voor brandveiligheid

Voldoe eenvoudig aan de nieuwste veiligheidseisen voor gekoppelde rookmelders. Met het Enduri Power Relay stuur je vrijloopdrangers en rookkleppen automatisch aan en blijft de brandcompartimentering behouden, ook bij storingen.

Bekijk de Enduri Power Relay van Hemmink
Vrijloopdranger die reageert op rook
Vrijloopdranger die reageert op rook

Bij brand is het belangrijk dat rook zich niet ongecontroleerd door een gebouw verspreidt. Daarom stelt de NEN 2555:2023 strengere eisen aan gekoppelde installaties. Met het Enduri Power Relay voldoe je eenvoudig aan het fail-safe principe. Hierdoor reageren vrijloopdrangers en rookkleppen niet alleen bij rookdetectie, maar ook wanneer een rookmelder uitvalt of wordt verwijderd.

Stuur vrijloopdrangers en rookkleppen automatisch aan

Met het Enduri Power Relay stuur je vrijloopdrangers, rookkleppen en andere externe toepassingen automatisch aan. Het relais werkt samen met rookmelders van Ei Electronics en activeert aangesloten systemen zodra een alarmsignaal wordt ontvangen of wanneer een rookmelder wordt verwijderd.
Zo blijft de brandcompartimentering behouden en beperk je de verspreiding van rook binnen een gebouw.

Installeer snel en efficiënt

Je sluit het Enduri Power Relay eenvoudig aan op 230V. Dankzij de drie geïntegreerde 24Vdc-uitgangen heb je geen aparte voeding nodig voor vrijloopdrangers of rookkleppen.
Dat bespaart installatietijd en maakt de oplossing geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Daarnaast pas je het relais zowel bedraad als draadloos toe.
De ingebouwde back-upbatterij zorgt ervoor dat het systeem ook bij spanningsuitval betrouwbaar blijft functioneren.

Bekijk de Enduri Power Relay van Hemmink

Lees meer over installatietechniek