Voor elke renovatieklus, de Busch-balance® AP plus

Ontdek de Busch-balance® AP plus, ontworpen voor de Nederlandse markt. Deze schakelaarserie combineert een slank, modern design met snelle en flexibele installatie, duurzaamheid en tijdsbesparing. Een strak resultaat, geen concessies aan design.
Ontdek het Busch-balance® assortiment
Schakelmateriaal van ABB Busch balance
Schakelmateriaal van ABB Busch balance

Busch-Jaeger introduceert de Busch-balance® AP plus: een nieuwe uitbreiding op de bestaande Busch-balance® AP opbouwserie die begin 2025 op de markt werd gebracht. Deze ‘plus’-variant richt zich op de specifieke wensen van de Nederlandse markt en dan met name op de snelgroeiende renovatiesector. De serie combineert een slank, modern design met snelle en flexibele installatie, duurzaamheid en tijdsbesparing voor installateurs.

De oorspronkelijke Busch-balance® AP-serie werd ontwikkeld om opbouwinstallaties ook in zeer beperkte ruimtes mogelijk te maken. Dankzij het compacte ontwerp is het systeem geschikt voor situaties waar inbouw geen optie is, zoals bij woningen of monumentale panden. Daarnaast wordt de opbouwserie gebruikt op zolders, in schuren en/of op trapbomen. De extra montageplaat is voornamelijk bedoeld in renovatie ter vervanging of daar waar nog oude inbouwdozen zitten en inbouw niet mogelijk is. In de praktijk bleek deze benadering goed aan te sluiten bij de behoeften van de markt, maar vooral in renovatieprojecten was er behoefte aan extra flexibiliteit. 

Inspelen op marktvraag

Om die reden ontwikkelde Busch-Jaeger in nauwe samenspraak met de markt de nieuwe Busch-balance® AP plus. Het resultaat is een opbouwsysteem dat optimaal aansluit op bestaande installaties en onregelmatige ondergronden, zoals bakstenen muren of oudere wandconstructies.

Onderscheidend voor de Busch-balance® AP plus is de metalen adapterplaat met schroefdraad. Deze kun je bevestigen op de schroeven van de inbouwdoos om zo het opbouwmateriaal te plaatsen op elke gewenste ondergrond. Daarnaast biedt het systeem compensatiemogelijkheden voor ongelijke wanden, wat vooral bij renovatieprojecten een groot voordeel is.  Het biedt meer speling bij kleine toleranties door de montageplaat en strakke montage dankzij extra bevestigingsgaten, fixatiegaten en een afgeschuinde rand.

Sneller te installeren

De Busch-balance® AP plus kenmerkt zich verder door installatiegemak. Alle combinaties worden voorgemonteerd en voorbedraad geleverd, wat de installatietijd aanzienlijk verkort. Bovendien zijn alle wandcontactdozen voorzien van steekklemmen zodat er sneller en eenvoudiger kan worden bedraad. En ze zijn uitgerust met de Safety+-functie, waarmee wordt voldaan aan de nieuwste en aankomende Nederlandse veiligheidsvoorschriften.

Milieubewuste keuze

Uit marktonderzoek bleek dat de diverse buis- en kabelinvoeren in veel gevallen ongebruikt werden weggegooid. Om deze verspilling te voorkomen, worden deze dan ook niet standaard meegeleverd en kunnen ze alleen optioneel besteld worden. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van Busch-Jaeger en vermindert onnodig afval op de bouwplaats.

Duurzaamheid komt ook tot uiting in de materiaalkeuze. Zo zijn de afdekkingen vervaardigd van ISCC-gecertificeerd kunststof. De serie is beschikbaar in crèmewit en alpinwit, zodat het product eenvoudig kan worden afgestemd op bestaande interieurs.

Met deze uitbreiding biedt Busch-Jaeger installateurs en eindgebruikers een toekomstbestendige oplossing voor renovatieprojecten, waarin snelheid, veiligheid en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Ontdek het Busch-balance® assortiment

Lees meer over installatietechniek