Eden C is een contactloze veiligheidssensor die wordt gebruikt als vergrendelingsapparaat voor bijvoorbeeld deuren en veilige positiebewaking. De veiligheidssensor bestaat uit twee complementaire delen die -zonder mechanisch contact- elkaars aanwezigheid detecteren. Hierdoor is de montage veel flexibeler dan bij traditionele mechanische schakelaars. Eden C communiceert voortdurend tussen de twee delen; iedere fout leidt direct tot een stopsignaal.
Eden C is een nieuwe versie van de contactloze veiligheidssensor met gecoate elektronica. Deze versie is daarmee dé oplossing in veeleisende omgevingen zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar men zware eisen stelt aan apparatuur. Eden C is bestand tegen snelle temperatuurwisselingen en kan worden blootgesteld aan een luchtvochtigheid tot 95%, ongeacht ijsvorming of condensatie.
De sensor kan worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie voor gebruik in splash & non-food zones.
Meer weten? Download dan de Eden C leaflet.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.