De geheel nieuwe Altivar Soft Starter ATS430 is speciaal ontwikkeld voor verbeterde betrouwbaarheid en is bestand tegen hoge belastingen. Daarnaast biedt het nieuwe aanbod Altivar Soft Starters ATS490 een uitgebreid assortiment met een hoge duurzaamheidsprestatie die geavanceerd motorbeheer biedt, inclusief een holistische visie op energie- en activabeheer.
De geheel nieuwe serie Altivar Soft Starter ATS430 is ontworpen voor het leveren van verbeterde betrouwbaarheid om bestand te zijn tegen hoge belasting. Bovendien integreert de ATS430 best practices op het gebied van cyberbeveiliging. Om ongeplande uitvaltijd te voorkomen en afwijkingen in een vroeg stadium te kunnen detecteren, bevat de ATS430 ook functies voor conditiebewaking.
De ingebouwde en innovatieve functies zoals een geïntegreerd conditiebewakingssysteem, gecertificeerde cybersecurity, gecertificeerde Safe Torque Off, bypass-relais en koppelregeling optimaliseren de apparatuur van ontwerp tot werking.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.