Met de OT Plus biedt ABB een serie lastscheiders die geleverd wordt in drie afmetingen met nominale stroomwaardes die elkaar overlappen. Dat maakt het vinden van een passende lastscheider voor een verdeelsysteem wel zo gemakkelijk. Daarnaast komt de OT Plus-serie met de nodige bagage: een QR-code voor technische data en montagehandleiding, optionele universele hulpcontacten en de 4-polige variant is instelbaar als Early Make Late Break contact. Tel daar de eenvoudige montage die kenmerkend is voor deze serie bij op en de sprong naar meer flexibiliteit is snel gemaakt.
Voor een groene toekomst is een bewuste keuze voor oplossingen die bijdragen aan een verbeterde duurzaamheid een eerste vereiste. Die duurzaamheid betreft ook de lastscheider zelf: de hoge mechanische bestendigheid zorgt voor een lange levensduur. De OT-Plus serie is bovendien energiezuinig geproduceerd en bestaat grotendeels uit gerecycled materiaal dat ook nog eens voor meer dan 95% recyclebaar is. Maar misschien nog wel het belangrijkste: toepassing van de OT Plus serie lastscheiders zorgt voor vermindering van energieverliezen tot wel 27%. Klaar voor de sprong naar een groene toekomst?
Breng de betrouwbaarheid van uw verdeelsysteem naar een volgend niveau met de OT Plus lastscheiders. Het ontwerp met een vierde pool vermindert het risico op fouten, terwijl de keuzemogelijkheid tussen standaardzekeringen of geavanceerde beveiliging met installatieautomaten of vermogensschakelaars garant staat voor een optimale kortsluitbeveiliging. Standaard wordt de OT Plus geleverd met een voorgemonteerde en vergrendelbare hendel. Betrouwbaarheid in optima forma. Retrofits zijn dankzij de identieke vorm en afmeting als de voorgaande serie in een handomdraai een feit.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.