Hoe zorgt u voor betrouwbare en efficiënte bekabeling in de machinebouw? Jobarco biedt innovatieve kabeloplossingen die bijdragen aan de optimale prestaties van uw machines.
In de wereld van de machinebouw draait alles om precisie, betrouwbaarheid en voortdurende innovatie. Elke machine ā of het nu een CNC-metaalbewerkingsmachine, verpakkingsinstallatie of robotarm betreft ā is opgebouwd uit componenten die optimaal moeten samenwerken. Eén van de meest cruciale onderdelen is de bekabeling. Kabels vormen de verbinding tussen besturing en aandrijving, tussen data en energie. Zonder de juiste kabels kunnen zelfs de meest geavanceerde systemen niet functioneren zoals bedoeld.
In industriële omgevingen worden kabels blootgesteld aan een breed scala aan belastingen. Denk aan mechanische beweging, torsie, trillingen, hitte, kou, olie, vet en chemische stoffen. Iedere toepassing vereist specifieke kabelkenmerken. Een standaardkabel is vaak niet toereikend ā zeker niet in omgevingen waar continu productie wordt gedraaid en elke stilstand kostbaar is. Voor machinebouwtoepassingen zijn er grofweg vijf kabelcategorieën te onderscheiden:
Voor toepassingen met hoge mechanische belasting is de KAWEFLEXĀ® CONTROL YPUR ā 300/500 V de ideale keuze. Deze kabel is geoptimaliseerd voor gebruik in kabelrupsen en andere dynamische systemen. Een unieke feature is de geïntegreerde slijtage-indicator in de buitenmantel. Zodra de buitenste laag begint te slijten, wordt een contrasterende kleur zichtbaar. Dit maakt preventief onderhoud eenvoudiger en verhoogt de bedrijfszekerheid. Daarnaast beschikt de kabel over:
De ÖPVC-JZ/OZ ā 300/500 V is een robuuste stuurstroom- en aansluitkabel die zich bewijst in zowel vaste als flexibele installaties. Dankzij de stevige buitenmantel en betrouwbare geleiderstructuur is deze kabel breed inzetbaar in de industriële machinebouw. Van schakelkasten tot motorbesturingen: deze kabel biedt een stabiele en veilige verbinding.
In moderne productieomgevingen zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie minstens zo belangrijk als prestaties. Kabels van hoge kwaliteit dragen bij aan minder onderhoud, een langere levensduur en lagere total cost of ownership. Bekabeling moet daarnaast ook aansluiten bij industriële trends zoals digitalisering, condition-based maintenance en modulair bouwen.
Naast een breed assortiment industriële kabels biedt Jobarco technische ondersteuning om de juiste oplossing te selecteren voor elk project. Denk aan:
De kabels van Jobarco worden onder andere toegepast in:
Wilt u de prestaties van uw machines optimaliseren met hoogwaardige bekabeling? Bekijk dan het Jobarco-assortiment via de onderstaande button en ontdek welke kabels aansluiten bij uw toepassing.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.