Flexibiliteit en installatiesnelheid zijn cruciale thema's in de dagelijkse praktijk van elk project. Deze aspecten bepalen het gemak en de snelheid waarmee projecten worden uitgevoerd en afgerond. De VMS-serie kasten van ABB sluiten hier naadloos op aan. Deze kasten zijn leverbaar als geprefabriceerde alles-in-één oplossing voor schakel- en energieverdeelsystemen.
VMS is een compleet programma modulaire kasten, vervaardigd uit glasvezelversterkt polycarbonaat. Dit materiaal maakt de kasten niet alleen lichter, maar ook corrosiebestendiger dan plaatstaal varianten. In combinatie met de uitstekende bescherming tegen vocht en stof, leent de VMS-serie zich voor een breed scala aan toepassingsgebieden. Denk aan productie, motorbesturingsapparatuur, elektronische instrumentenkasten, laagspanningsverdeelinrichtingen, industriële gebouwen en utiliteit, en openbare werken. Dankzij het modulaire concept kunt u kasten met elkaar combineren om aan de meest uiteenlopende installatie-eisen te voldoen. De VMS-modules zijn flexibel als bouwstenen te combineren tot een verdeelsysteem op maat.
Door de geprefabriceerde uitvoering zijn VMS-kasten tot wel 20 procent sneller te installeren dan andere kasten. Dit resulteert in lagere kosten en kortere doorlooptijden van projecten. De modules bieden bovendien maximale vrijheid voor toekomstige uitbreidingen. Zo kunnen de kasten moeiteloos meegroeien met de ontwikkeling van een bedrijf.
De VMS-kasten kunnen compleet geprefabriceerd geleverd worden; kast en automaten komen daarbij samen in een alles-in-één oplossing. Voor de selectie en samenstelling van de kast kunt u gebruikmaken van gratis software die ook productlijsten en tekeningen genereert. De kasten voldoen aan hoge veiligheidsstandaarden, zoals IEC 61439-2 en IEC 62208. Dankzij de totale isolatie en IP65 beschermingsgraad bieden ze optimale bescherming voor mens en apparatuur. VMS-modules zijn reeds getest, zodat alleen een routineverificatie nodig is.
De VMS-kasten zijn vervaardigd van gerecyclede materialen. Het toegepaste polycarbonaat is niet alleen lichter en corrosiebestendiger dan plaatstaal, maar biedt ook uitstekende bescherming tegen vocht en stof. Daarmee is het systeem uitermate geschikt voor industriële omgevingen. De kasten zijn leverbaar in 3-polige (40 A t/m 630 A) en 4-polige (40 A t/m 1250 A) uitvoering. De range omvat vijf kasten op basis van een module van 100 mm, die horizontaal en verticaal kunnen worden toegepast. Open sokkels zorgen voor uitstekende toegankelijkheid en bedradingsruimte voor installatie, montage en kabelaansluiting, zelfs na koppeling.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.