De S711 verlegt de normen binnen de softstarttechnologie: deze gloednieuwe softstarter is niet alleen slimmer, krachtiger en voorzien van nieuwe besturing- en beschermingsfuncties: hij introduceert ook de baanbrekende service-interface gebaseerd op Bluetooth LE (Low Energy). In combinatie met de S711 Connect-app voor iOS en Android kunt u de Bluetooth-verbinding gebruiken om parameters te down- en uploaden, gebeurtenissen te loggen of statusinformatie door te sturen en firmware-updates uit te voeren. Met een stroomcapaciteit van 12A tot 560A is de S711 ontworpen met geavanceerde cyberbeveiligingsfuncties en standaard voorzien van Modbus RTU. Hiernaast biedt de softstarter de flexibiliteit om optionele communicatiekaarten toe te voegen. Dit garandeert betrouwbaarheid en aanpasbaarheid voor uw toepassingen.
De S711 is voorzien van een gebruiksvriendelijke, afneembare HMI met een full graphic display voor eenvoudige configuratie en bediening. De HMI heeft een IP65-classificatie en kan direct of op afstand worden gemonteerd. Dankzij de geïntegreerde Bluetooth-antenne kunt u buiten uw besturingskast draadloos communiceren met de softstarter.
Softstarters zorgen voor het gecontroleerd opstarten van motoren door het koppel te regelen met constante stroom en stroomramp startinstellingen tijdens versnelling en vertraging. Door mechanische stress en elektrische stroompieken te minimaliseren, verlengen ze de levensduur van aandrijfsystemen aanzienlijk en dragen ze ook bij aan energiebesparing. Bij gebruik met motoren met vaste snelheid, wat de meest gebruikelijke toepassing is, overtreft hun efficiëntie die van frequentieomvormers, dus om de energie-efficiëntie te maximaliseren, is het belangrijk om het juiste product voor elke toepassing te kiezen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.