Voor toepassingen met hoge spanningen biedt ABB de hoogwaardige OTHV-lastscheiders voor 800 – 1000 VAC. De lastscheiders zijn essentieel voor de veiligheid en besturing van o.a. PV-systemen, energieopslag, marine en energieverdeelsystemen. Ze kenmerken zich door veiligheid, duurzaamheid, installatiegemak en veelzijdige toepassing.
De OTHV lastscheiders zijn voorzien van meerdere veiligheidsvoorzieningen. Hiertoe behoren een duidelijke aan- en uitmarkering, een deurvergrendeling in de AAN-stand en een hangslot in de UIT-stand. Hiermee wordt onbedoeld gebruik voorkomen.
De OTHV lastscheiders zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en daarmee uiterst betrouwbaar. In combinatie met de innovatieve technologie die voor de lastscheiders is toegepast, zijn ze zelfs onder zware omstandigheden zeer betrouwbaar.
De lastscheiders hebben een modulair ontwerp en duidelijke aansluitingen. Dat vereenvoudigt en versnelt de installatie ervan. Breed toepasbaar De OTHV lastscheiders lenen zich voor een groot aantal industriële toepassingen, waaronder PV-systemen, energieopslag, marine en energieverdeelsystemen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.