Bij de installatie van laadpalen moesten installateurs tot nu toe werken met twee afzonderlijke kabels: één voor de stroomvoorziening en één voor datacommunicatie. Dat zorgde voor extra handelingen, een grotere foutkans en hogere installatiekosten. Met de Draka EVCS Hybrid Cable brengt Draka daar verandering in. Als eerste biedt het merk een geïntegreerde oplossing die het installeren van laadpalen eenvoudiger, veiliger en efficiënter maakt.
De EVCS Hybrid Cable is meer dan een nieuw product, het is een technische doorbraak. Dankzij een slimme kabelopbouw, extra kopervlechtwerken en signaal en stroomaders die zijn geïsoleerd tot 300/500 V, voldoet de kabel aan de strengste eisen en normen, waaronder NEN 1010 en HD 60364. Dit alles zonder concessies te doen aan betrouwbaarheid of prestaties.
Wat installateurs in de praktijk ervaren
Het combineren van energie en data in één kabel roept bij sommige installateurs in eerste instantie vragen op. Data in een sterkstroomkabel? Dat voelt voor velen als iets dat risico’s met zich mee kan brengen.
Toch blijkt die twijfel in de praktijk vaak van korte duur. Een installateur die de EVCS Hybrid Cable toepaste bij een laadpaal met load balancing, beschrijft hoe scepsis al snel omsloeg in vertrouwen. Het werken met één doorvoer voor zowel voeding als data maakte de installatie overzichtelijker en zorgde direct voor een netter eindresultaat dan werken met een aparte datakabel.
Wat daarbij vooral opviel, was de kwaliteit van de datacommunicatie. De afscherming van de signaalkernen bleek zeer doordacht, waardoor de data stabiel en storingsvrij bleef functioneren — precies wat nodig is bij moderne EV laadsystemen.
Minder kabels, meer overzicht op de werkvloer
EV laadinstallaties vragen om betrouwbare communicatie, bijvoorbeeld voor load balancing en monitoring. In traditionele installaties betekent dit meerdere kabels, extra aansluitpunten en meer handelingen.
Met de EVCS Hybrid Cable wordt dat proces eenvoudiger:
- één kabeltraject naar het laadstation
- minder aansluitpunten
- minder installatiestappen
Dat bespaart tijd, verkleint de kans op fouten en resulteert in een strakke, professionele installatie die ook voor de eindgebruiker zichtbaar is.
Veiligheid en regelgeving als uitgangspunt
Bij EV installaties staat veiligheid altijd voorop. Daarom is de EVCS Hybrid Cable halogeenvrij, brandveilig en ontworpen conform de geldende normen voor EV laadinrichtingen, waaronder NEN 1010 (rubriek 722) en NEN 8012. De gescheiden en afgeschermde signaalkernen voorkomen storingen en dragen bij aan een betrouwbare werking van het laadsysteem.
De voordelen op een rij:
- Eén kabel voor zowel stroom als data – eenvoudiger en sneller installeren
- Halogeenvrij ontwerp voor maximale brandveiligheid
- Voorzien van datakabels die kunnen worden gebruikt voor de communicatie met de laadunit.
- Storingsvrije datatransmissie door afgeschermde signaaladers
- Zwarte en grijze datakabel voor makkelijke herkenning tijdens installatie.
- Compatibel met Radiall-connectoren
- Binnenkort ook beschikbaar in een omvlochten versie voor extra mechanische bescherming
De Draka EVCS Hybrid Cable laat zien dat vernieuwing in EV installaties niet ingewikkeld hoeft te zijn. Door slimme integratie wordt installeren juist eenvoudiger en dat merkt iedereen op de werkvloer.
Meer informatie
Wil je meer weten over de Draka EVCS Hybrid Cable? Download de brochure.