Draka: Made in Holland

Zekerheid op de bouwplaats begint bij de juiste kabel. Met de resultaten van de Made in Holland campagne toont Draka hoe kabels in Nederland worden getest en verbeterd op flexibiliteit, intrekgedrag en verwerkbaarheid in de praktijk.
Ontdek het Draka assortiment
Man die met Draka kabels werkt
Man die met Draka kabels werkt

Hoe zeker wil je zijn van je kabels op de bouwplaats? Je werkt onder tijdsdruk en wilt geen onzekerheid over materiaal. Het Made in Holland‑testprogramma laat zien hoe Draka kabels in Nederland ontwikkelt, test en continu verbetert. Niet alleen om aan normen te voldoen, maar om installatie in de praktijk voorspelbaar en probleemloos te houden.

Getest op dagelijkse installatiesituaties

Bij Made in Holland wordt niet alleen gekeken of een kabel voldoet aan de specificaties, maar vooral hoe hij zich gedraagt tijdens installatie. Denk aan draden trekken door starre buizen, werken in krappe ruimtes en afwerken onder tijdsdruk. Door kabels te testen zoals jij ze gebruikt, wordt zichtbaar waar verschillen ontstaan en waar je in de praktijk direct voordeel van hebt.

Flexibiliteit waar het nodig is

Bij grotere kabeldoorsneden is flexibiliteit essentieel. Verdeel- en technische ruimtes worden compacter en kabeltracés complexer. In die omstandigheden maakt een soepele kabel het verschil. In vergelijkende testen laat Draka VULTFLEX een hogere flexibiliteit zien dan vergelijkbare kabels. De XS‑variant met klasse‑5 geleider gaat nog een stap verder en blijft beter hanteerbaar bij scherpe bochten en krappe installaties.

Strippen zonder gedoe

In de praktijk strip je kabels vaak over korte lengtes van 30 tot 50 cm. Op die lengtes zijn Draka‑kabels getest. Dankzij de doordachte materiaalopbouw en compoundering laat de mantel zich schoon en gecontroleerd verwijderen, zonder beschadiging van de aders. Dat werkt sneller, geeft meer controle en verkleint de kans op herstelwerk achteraf.

Soepel intrekken door buizen

Bij het intrekken van draden wil je zo min mogelijk weerstand, zeker bij starre buizen en tracés met meerdere bochten. In interne vergelijkende testen laten Draka VD‑draden een soepeler intrekgedrag zien, met minder kans op vastlopen of beschadiging. Dat bespaart tijd en voorkomt onnodige vertraging op de bouwplaats.

Draka kabels gebundeld

Constante kwaliteit, elke levering opnieuw

Goede kabels moeten niet alleen vandaag goed werken, maar ook bij elke volgende levering hetzelfde gedrag laten zien. Door continue kwaliteitscontrole en minimale verschillen tussen batches blijven Draka‑kabels consistent in gebruik. Dat voorkomt verrassingen en maakt je werk voorspelbaarder.

Nederlandse grip op kwaliteit

Binnen Made in Holland blijven testen en verbeteren centraal staan. Ontwikkeling, testen en productie sluiten nauw op elkaar aan, waardoor bijsturen waar nodig snel mogelijk is. 

Het resultaat merk je tijdens installatie: kabels die prettig werken, betrouwbaar presteren en doen wat je verwacht. Dag na dag, meter na meter.

Ontdek het Draka assortiment

Lees meer over installatietechniek