De PowerXL DM1 frequentieregelaars van Eaton combineren maximale functionaliteit met een compact footprint. Ideaal wanneer u te maken heeft met beperkte inbouwruimte. De volledige functionaliteit van een standaard universele aandrijving blijft gewaarborgd, inclusief pomp- en HVAC-settings en regelingen van conventionele asynchrone en PM-motoren. Eaton biedt enkelfasige (115/230 V) en driefasige (400/600 V) uitvoeringen met een vermogensbereik tot 22 kW. De DM1 Pro versie is bovendien uitgevoerd met Safe Torque Off en uitgebreide communicatieprotocollen.
De DM1 basisuitvoering is geschikt voor eenvoudige toepassingen waarvoor u geen extra regelingen nodig heeft. Deze frequentieregelaars zijn voorzien van Modbus-RTU, U/f-regeling en Bluetooth. De DM1 Pro versies worden extra uitgerust met een toetsenbord, een 7-segments display, een setpointpotentiometer, STO, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP en BACnet IP, SLV- en PM-regeling, een geïntegreerde webserver en een slot voor één optiekaart.
Dankzij het compacte ontwerp past de DM1 ook in kleine behuizingen met een diepte van slechts 200 mm. Hiernaast maakt de geringe footprint een kosteneffectieve installatie binnen het (bestaande) besturingspaneel mogelijk.
De DM1 Pro vereist géén externe software. Een geïntegreerde webserver geeft u toegang tot alle apparaatinstellingen en diagnosegegevens. Alle DM1 frequentieregelaars kunnen worden geparametreerd met de Power Xpert inControl-software die dezelfde functionaliteit biedt als de webserver. U gebruikt deze software bijvoorbeeld wanneer u de DM1 wilt inregelen zonder hem te koppelen aan een motor. Hiernaast kunnen de frequentieregelaars ook in bedrijf worden genomen via het externe DG1-toetsenbord waarop alle parameters en instellingen in leesbare tekst worden weergegeven.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.