Net zoals de basisapparaten eenvoudig kunnen worden uitgebreid via plug-in tripblokken, hoeft de PKE-communicatiemodule alleen maar op de motorbeveiligingsschakelaar te worden geplaatst waarna deze in een netwerk kan worden opgenomen. Hiermee kan niet alleen de volledige status van de motor, maar ook de stroomopname, en daarmee de energie van de motor gedetecteerd worden.
In het huidige bereik tot 65 A zijn de PKE-motorbeveiligingsschakelaars met elektronische overbelastingsbeveiliging met groot bereik al vele jaren een gevestigd alternatief voor bi-metalen oplossingen. Het modulaire systeem bestaat uit een PKE-basismodule en verschillende tripblokken voor motor- of installatiebeveiliging die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd. Wijzigingen kunnen ook snel op een later tijdstip worden geïmplementeerd en bestaande apparaten kunnen eenvoudig worden aangepast aan nieuwe taken. Het brede stroombereik van de PKE vereenvoudigt de engineering en verlaagt de projectkosten. Daarnaast is ook het class bereik instelbaar waardoor het mogelijk is motoren met een langere of zwaardere aanloop toch juist te beveiligen.
De elektronische tripunit van de PKE heeft niet alleen een breed instelbereik, een laag vermogen en nauwkeurige en zeer stabiele uitschakelkarakteristieken, maar biedt ook een schat aan gegevens over de machinestatus. Deze gegevens kunnen eenvoudig beschikbaar worden gesteld voor systeembesturing en -bewaking door middel van de PKE-communicatiemodule. In real time kan het Modbus RTU-protocol zowel eenvoudige statusgegevens communiceren, zoals de schakelstatus, de reden van de uitschakeling of het aantal inschakelingen, alsook analoge informatie zoals motorstromen en het thermisch motorbeeld. De PKE Modbus RTU-communicatiemodule heeft een netwerkbereik tot 1.000 m en kan tot 63 apparaten aanspreken via dip-switches. Er is geen speciale software of eigen randapparatuur nodig.
De Modbus communicatiemodule maakt van de PKE-motorbeveiliging een echte alles-in-één oplossing: één apparaat voor schakelen, beveiligen, bewaken en gegevensoverdracht. Dit vereenvoudigt de projectplanning, verbetert het onderhoudsgemak en minimaliseert de kosten.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.