De energietransitie creëert nieuwe uitdagingen. Zo komen micro-onderbrekingen en stroomuitval steeds vaker voor. Die schommelingen in het stroomnet beïnvloeden kritieke systemen zoals serververbindingen, pinapparaten, cameratoezicht en andere belangrijke apparaten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Ook particulier kunnen deze schommelingen impact hebben op apparaten in huis.
Wanneer deze apparaten geen verbinding, kort verbinding of te maken krijgen met andere stroom problemen kan dit zorgen voor een lagere productiviteit, verkoop of onnodige kosten.
Door een toenemende verslechtering van onze netwerkkwaliteit is het daarom belangrijker dan ooit om bedrijfsprocessen en thuisverbindingen te beschermen. Dit kan met een Eaton enkelfasige UPS. Ontworpen om te beschermen tegen de 9 meest voorkomende stroomproblemen: Netspanninguitval, korte spanningsdip, korte spanningspiek, onderspanning, overspanning, elektrische ruis, variatie in frequentie, korte schakelpieken, harmonische vervorming.
De Powermanagement oplossingen van Eaton zijn gebaseerd op het beschermen tegen de 9 meest voorkomende stroomproblemen die in elke omgeving kunnen voorkomen. Deze unieke aanpak maakt de productkeuze op het gebied van stroombeveiliging een stuk eenvoudiger. De negen hierboven genoemde stroomproblemen kunnen schadelijk zijn voor zowel jouw data als je hardware. De oplossingen van Eaton bieden drie niveaus van stroombeveiliging. Series 3, Series 5 en Series 9. Op basis van de parameters die door jouw toepassing worden bepaald, kun je een noodstroomvoorziening (UPS) selecteren uit de serie die het best aansluit bij jouw behoefte aan stroombeveiliging.
De Series 3‑UPS van Eaton beschermt in de eerste plaats tegen 3 van de 9 stroomproblemen, namelijk netspanningsuitval, spanningsdips en spanningspieken. Deze essentiële en kostenefficiënte bescherming is noodzakelijk om schade te voorkomen, zoals dataverlies, bestandsbeschadiging, hardware beschadiging en het uitvallen van apparatuur.
Wanneer bijvoorbeeld de netspanning wegvalt, kun je al jouw werk in uitvoering verliezen. De Series 3‑UPS biedt daarnaast een zekere mate van bescherming tegen de overige stroomproblemen en wordt meestal toegepast ter beveiliging van afzonderlijke werkstations en kassasystemen (POS‑apparatuur).
De Series 5‑UPS’en van Eaton bieden de meest effectieve bescherming tegen 5 stroomproblemen (netspanningsuitval, spanningsdips, spanningspieken, onderspanning en overspanning) en bieden daarnaast een zekere mate van bescherming tegen andere stroomproblemen.
Enkele risico’s die je loopt wanneer je geen Series 5-UPS gebruikt, zijn bijvoorbeeld voortijdige hardware storingen, dataverlies en datacorruptie, datafouten, vastlopende toetsenborden, verlies van opslag en het vastlopen van systemen. Series 5-UPS’en worden aanbevolen voor kleine netwerksystemen tot en met enterprise-netwerkomgevingen.
De Series 9‑UPS’en van Eaton beschermen tegen alle 9 stroomproblemen: netspanningsuitval, spanningsdips, spanningspieken, onderspanning, overspanning, elektrische ruis, variatie in frequentie, korte schakelpieken en harmonische vervorming.
De uitgebreide bescherming van de Series 9‑UPS’en van Eaton minimaliseert de kans op componentbelasting, doorgebrande printplaten, datacrashes en programmafouten. Series 9‑UPS’en bieden het hoogste beschikbare niveau van stroombeveiliging en worden daarom altijd aanbevolen voor bedrijfskritische toepassingen, zoals serverfarms, ziekenhuizen en Voice over Internet Protocol (VoIP)-toepassingen.