Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

  1. Home
  2. Topics | Eaton XH300 HMI webpanel
 Previous  Next

XH300 HMI webpanel van Eaton

Met de XH300 serie webpanels kunt u eenvoudig en flexibel HTML 5 webcontent weergeven. Dankzij zeer snelle quad-processoren en een fors werkgeheugen vormt zelfs de meest complexe webcontent geen probleem voor Eaton’s nieuwe HMI-lijn.
Ontdek de producten

Een breed scala aan applicaties kan met de XH300 serie worden bediend: van productiemachines en systeemapplicaties tot gebouwautomatiserings- en IoT-toepassingen. Het capacitieve multi-touchscreen van het webpanel is beschikbaar in drie maten. Dankzij de geïntegreerde Ethernet interface kan de gebruiker ook met andere webserver-apparaten verbinding maken.

Belangrijkste eigenschappen

  • Capacitieve multi-touch technologie
  • Visualisatie op basis van HTML 5
  • ARM Cortex-53 1.8 GHz Quad-Core processor
  • 1 x Ethernet en 1 x USB ingebouwde interface
  • Linux besturingssysteem
  • 3 varianten: 7", 10" en 15”
  • Kan staand en liggend gemonteerd worden

Lees meer over industrie

 Previous
De RELT-module van ABB

Veiliger onderhoud met RELT-module van ABB

De nieuwe RELT-module voor ABB’s Emax vermogensautomaten beperkt tijdelijk de energie bij een vlamboog, waardoor onderhoudswerk veiliger wordt uitgevoerd – zonder in te leveren op bedrijfszekerheid.

Lees meer
De industriële multimeter van Fluke

Fluke 87-5- Betrouwbare precisie bij complexe aandrijfsystemen

Ontdek de Fluke 87-5 – dé industriële True-RMS multimeter voor nauwkeurige metingen aan frequentiegestuurde motoren. Dankzij de low-pass-filter meet u betrouwbaar zonder storende hoogfrequente ruis.

Lees meer
Het Harmony assortiment van Schneider Electric

Een compleet assortiment industriële relais

Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kiest u voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Lees meer
Van een simpele signaalkolom , tot een luxe signaalkolom met Schneider Electric.

Nieuwe generatie modulaire signaalkolommen

Ontdek de nieuwe Harmony signaalkolommen XVB7, XV4 en XV6 van Schneider Electric: stijlvol, modulair en klaar voor elke toepassing. Maximale zichtbaarheid, minimale installatietijd.

Lees meer
Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid

Veiligheid garanderen in gevaarlijke omgevingen met Eaton’s GHG25 schakelaars

Eaton’s GHG25 schakelaars bieden robuuste bescherming en betrouwbaarheid in Zones 1, 2, 21, 22. Met IP66-behuizing, vergrendelbare hendel en AAN/UIT-indicatie voor veilige elektrische besturing.

Lees meer
Ontdek de Rittal Blue e+ Koelaggregaten

Rittal Blue e+ Koelaggregaten: zeewaardig en betrouwbaar

Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.

Lees meer
De metalen behuizing, gecoate printplaten én maritieme certificering staan garant voor een hoge betrouwbaarheid.

Compacte en krachtige (industriële) 3-fase voedingen

Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.

Lees meer
Ontdek de flexibele geleiders van nVent ERIFLEX

Flexibele geleiders van nVent ERIFLEX

Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.

Lees meer
Ontdek LAMA+: de duurzame keuze in high-bay verlichting

LAMA+: de duurzame keuze in high-bay verlichting

Met LAMA+ introduceert Performance iN Lighting een nieuwe generatie industriële verlichting: duurzaam, betrouwbaar en ontworpen voor een toekomst waarin efficiëntie telt.

Lees meer
De universele behuizingen van Scheider Electric

Universele behuizingen voor de toekomst

Sarel behuizingen zijn ontwikkeld met dezelfde duurzame visie die Schneider Electric kenmerkt: geproduceerd in Net Zero-fabrieken, verpakt met milieuvriendelijke materialen en deels opgebouwd uit gerecyclede grondstoffen.

Lees meer
Het nVent ERIFLEX FleXbus-systeem

Het innovatieve ERIFLEX FleXbus-systeem

Het brede assortiment van nVent ERIFLEX-producten is uitgebreid met FleXbus, een unieke oplossing voor een laagspanningsaansluiting die de installatietijd met de helft verkort en de totale installatiekosten reduceert met minimaal 20%.

Lees meer
De kabelwartels van Jobarco

Kabeloplossingen van Jobarco voor elke industrie

Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.

Lees meer
De TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric

Vereenvoudigde bedrading in één klik met Schneider Electric!

Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.

Lees meer
De Klauke EBS6LGKS kabelgootknipper

Snel en braamvrij draadgoot knippen

Met de EBS6LGKS accu hydraulische draadgootknipper heeft Klauke de perfecte oplossing in huis om veilig, snel en braamvrij draadgoot te knippen. Deze kniptang is geschikt voor het verwerken van RVS 316 draadgoot met een dikte van maximaal 6 mm.

Lees meer
De industriële armaturen van Norton

Krachtige armaturen voor de industrie van Norton

Ontdek de nieuwste Norton armaturen voor de industrie: de waterdichte DVL-SV en de robuuste LBI-S low-bay. Efficiënt, duurzaam en bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen met uitdagende omstandigheden.

Lees meer
De industriële beveiliging van Weidmüller

Weidmüller Industrial Security

In de hedendaagse digitale wereld is Industrial Security op het gebied van automatisering voor elk bedrijf een belangrijk onderwerp. Het aantal cyberaanvallen neemt voortdurend toe.

Lees meer
De Finder Industriële magneetschakelaars

Industriële magneetschakelaars van Finder

De Serie 6K bestaat uit industriële magneetschakelaars, thermische overbelastingsbeveiligingen en hulpmodules. Geschikt voor toepassing in panelen voor energieopwekking, industrieel motormanagement, besturingspanelen en vele andere toepassingen.

Lees meer
De ABB vermogensautomaten voor laagspanningsinstallaties

ABB vermogensschakelaars Emax 2

De ABB vermogensautomaten zijn een bewezen oplossing voor laagspanningsinstallaties. De serie verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid, en biedt uitstekende connectiviteit, snelle installatie en gebruiksgemak.

Lees meer
De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters zal uw manier van werken veranderen. Met een vernieuwde en vereenvoudigde gebruiksinterface en kleurentouchscreen.

Lees meer
Explosiegevaarlijke industriële omgeving.

Werken in explosiegevaarlijke omgevingen

Werken in explosiegevaarlijke omgevingen vraagt om kennis van ATEX. Lees hoe u zones herkent, veilige apparatuur selecteert en waarom training cruciaal is voor veilig en gecertificeerd werken.

Lees meer
RiLineX stroomrailsysteem van Rittal

RiLineX het nieuwe stroomrailsysteem

Met het nieuwe RiLineX railsysteem ervaart u een nieuwe dimensie in stroomdistributie. Ontdek een systeem dat efficiëntie en veiligheid combineert. Voor uw projecten van vandaag en morgen. 

Lees meer
Eriflex en Hoffman producten van nVent

Innovatieve industriële oplossingen van nVent

nVent heeft een zeer uitgebreid aanbod elektrische panelen, behuizingen en stroomaansluitingen gericht op een veilige, efficiënte en storingsvrije productiviteitsverbetering.

Lees meer
De nieuwe softstarter van Eaton. Ook met bluetooth.

De nieuwe S711 softstarter van Eaton

De nieuwe S711 softstarter van Eaton biedt slimme, krachtige besturing en bescherming met Bluetooth LE. Ontworpen voor soepele driefase motorregeling (12-560 A) en voorzien van geavanceerde cybersecurity, Modbus RTU, Ethernet en Bluetooth LE.

Lees meer
ABB VMS-serie, getoond in industriële toepassing

Eenvoud en veiligheid in prefab systemen

VMS: dé prefab alles-in-één oplossing voor schakel- en verdeelsystemen. Ervaar eenvoud, installatiesnelheid en veiligheid in één modulair systeem. Ideaal voor elk project. Meer weten?

Lees meer
Het Harmony portfolio van Schneider Electric: bedienings- en signaleringsoplossingen

Bedienings- en signaleringsoplossingen

Het Harmony portfolio van Schneider Electric staat bekend om haar technische kwaliteit en veelzijdigheid in industriële toepassingen en biedt een compleet en betrouwbaar assortiment aan. 

Lees meer
Stago Wibe ladderbanen

5 redenen om Wibe ladderbanen te kiezen

Lees hier de 5 redenen waarom installateurs kiezen voor de Wibe ladderbanen. Van tijdswinst tot betrouwbaarheid: dit zijn de 5 belangrijkste redenen om voor dit systeem te gaan.

Lees meer
ABB maak een sprong met OT Plus lastscheiders

Maak een sprong voorwaarts met OT Plus lastscheiders

De nieuwe OT Plus-lastscheiders zijn flexibel, betrouwbaar en duurzaam. Dankzij geavanceerde innovaties leent de OT Plus zich voor vele toepassingen van verdelers en onderverdelers van 16A tot 160A met 3-, 4-, 6- en 8-polige opties.

Lees meer
Soft starters van Schneider Electric

Schneider Electric introduceert volledig nieuw aanbod Soft Starters

Met de introductie van de nieuwe serie Altivar Soft Starter ATS130 in 2024, komt Schneider Electric in 2025 met een nieuwe uitbreiding van het portfolio Altivar Soft Starters: de ATS430 en de ATS490.

Lees meer
Legrand high resistance kabelgoot

Legrand P31+high resistance kabelgoot

Legrand introduceert de nieuwe P31+ HR: een duurzaam alternatief voor thermisch verzinkte kabelgoten met corrosiebestendigheid klasse 8. Speciaal ontwikkeld voor C3- en C4-omgevingen waar betrouwbaarheid en efficiëntie vooropstaan.

Lees meer
Betrouwbare kabeloplossingen voor de machinebouw van Jobarco

Betrouwbare kabeloplossingen voor de machinebouw

Hoe zorgt u voor betrouwbare en efficiënte bekabeling in de machinebouw? Jobarco biedt innovatieve kabeloplossingen die bestand zijn tegen extreme belastingen en bijdragen aan optimale prestaties van uw machines.

Lees meer
 Next
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company