Finder produceert relais, tijdrelais en een breed programma elektromechanishe en elektronische producten voor de industrie, utiliteit en commerciële toepassingen. Kwaliteit, innovatie, continu research en ultramoderne fabricage is de stuwkracht achter Finder’s wereldwijde succes. Het Finder portfolio bestaat inmiddels uit meer dan 14.500 producten, waaronder interfacerelais.
De interfacerelais van Finder worden compleet geleverd met een uitwisselbaar relais en zijn voorzien van LED-indicatie en EMC-bescherming (vrijloopdiode of varistor over de spoel). De DC uitvoeringen zijn tevens voorzien van een ompoolbeveiligingsdiode.
De relaisvoeten zijn uitgerust met een klem- en demontagebeugel waardoor de relais bij onderhoud snel uitwisselbaar zijn. De spoel- en contactaansluitingen zijn aan weerszijden van de relaisvoet geplaatst waardoor een veilige scheiding tussen spoel en contacten wordt gegarandeerd en als bijkomend voordeel de relaisvoeten snel en logisch te bedraden zijn.
Bij alle series kunt u gebruik maken van een speciale doorverbindstrip die veel bedradingstijd bespaart. Met deze doorverbindstrip kunt u de aansluitingen snel en eenvoudig doorlussen. Uiteraard zijn alle interfacerelais geschikt voor montage op 35 mm rail (EN 50022).
De Serie 38 is een reeks modulaire interfacerelais, EMR of SSR, met de volgende kenmerken (afhankelijk van het type):
De Serie 39 is een reeks modulaire interfacerelais, EMR of SSR, met de volgende kenmerken (afhankelijk van het type):
De Serie 48 bestaat uit interfacerelais die geschikt zijn voor interfacing met PLC-systemen. Kenmerken (afhankelijk van het type):
De Serie 4C bestaat uit interfacerelais die geschikt zijn voor interfacing met PLC-systemen. Kenmerken (afhankelijk van het type):
De interfacerelais uit de 58-serie zijn verkrijgbaar met schroef- of push-in aansluiting en bij uitstek geschikt voor interfacing met PLC-systemen. Kenmerken (afhankelijk van het type):
De interfacerelais van Finder in de serie 39, 4C, 48 en 58 zijn compatibel met het MasterIN System. Onderdeel hiervan is de tijdbesparende Push-In technologie, met welke u zeer snel kunt bedraden met een betere klemkracht. Ook zijn codeerplaatjes voorbedrukt leverbaar. Veelzijdig en eenvoudig integreerbaar zijn de kenmerken van het toebehoren die het MasterIN systeem compleet maken.
Wilt u meer weten over de over de interfacerelais van Finder? Download de brochure of neem hierover contact op met uw Rexel-contactpersoon.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.