2. Topics | Nieuwe Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters
 Previous  Next Nieuwe Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Met de nieuwe Fluke 1670-serie installatietesters kunt u de veiligheid van elektrische installaties in woningen/commerciële en industriële toepassingen controleren en voldoen aan de eisen van alle relevante lokale installatietestnormen.
Ontdek de Fluke 1670-serie

Eén oplossing voor al uw installatietestbehoeften — vereenvoudigde installatie, sneller testen, eenvoudigere rapportage. De Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters zal uw manier van werken radicaal veranderen. Met een ergonomisch ontwerp, een naadloze gebruikersinterface, geïntegreerde mogelijkheden voor gegevensbeheer, draadloze connectiviteit (1673 FC en 1674 FC) en uitgebreide rapportagesoftware stelt de 1670-serie de nieuwe norm voor een geïntegreerde oplossing voor het testen van installaties.

Betrouwbare installatietests zijn essentieel voor de veiligheid, optimale functionaliteit en integriteit van de elektrische systemen van een faciliteit. Dankzij het robuuste ontwerp van de 1670- serie kunt u de veiligheid van elektrische installaties in woningen en in commerciële en industriële toepassingen controleren en tegelijkertijd voldoen aan de eisen van IEC/HD 60364-6 en alle relevante lokale installatietestnormen. Met de 1670-serie kunt u uw vereiste tests sneller uitvoeren en de tijd die u besteedt aan documentatie verminderen, terwijl u volledig kan vertrouwen op de gegevens die u verzamelt.

Intuïtieve gebruikersinterface en installatie

De 1670-serie tilt gegevensbeheer naar een hoger niveau en stroomlijnt het instellen en voorbereiden van tests met een geavanceerde bidirectionele gebruikersinterface. Bij het instellen van uw project kan de hiërarchische boomstructuur voor klanten, locaties, verdeelpanelen, circuits en testpunten eenvoudig worden aangepast met behulp van het kleurentouchscreen met hoge resolutie, een smart device of een pc. Bewerk, voeg informatie toe, verwijder of wijzig deze direct op het instrument terwijl u test om nauwkeurige gegevens te garanderen of breng updates over naar uw tester via de mobiele app Fluke Connect™ of TruTest™-desktopsoftware. Eenvoudig af te lezen testtabellen helpen u snel te zien dat u telkens de juiste meetgegevens op het juiste meetpunt registreert. U hoeft nu minder tijd te besteden aan het instellen van uw tester en het organiseren van gegevens, waardoor u meer tijd hebt om waardevolle tests uit te voeren. 

Ontdek de Fluke 1670-serie
Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters

Snel en nauwkeurig testen

Het testen van installaties kan een tijdrovend proces zijn. Vaak zijn er herhalende, handmatige testinstellingen nodig die frustrerend kunnen zijn en fouten kunnen veroorzaken. De Fluke 1670-serie maakt gebruik van een unieke Auto Test-functie (1673 FC / 1674 FC), waarmee u met één druk op de knop een volledige installatietestreeks kan doorlopen. Een geïntegreerde helpfunctie biedt een visuele verbindingshandleiding om te zorgen voor een succesvolle meting. Automatische meetvalidatie, met door de gebruiker gedefinieerde limietwaarschuwingen, vergelijkt testresultaten met de relevante normen en biedt u een onmiddellijke visuele geslaagd/mislukt-indicatie om snel potentiële problemen te identificeren. Door handmatig testen te elimineren en meetvalidatie te automatiseren, kunt u uw tests tot 30% sneller uitvoeren, waardoor u meer tijd hebt om u op andere kritieke taken te concentreren en uw productiviteit te verhogen.

Vereenvoudigde rapportage en resultaten

Met de Fluke 1670-serie multifunctionele installatietesters kunt u de documentatietijd met wel 50% verminderen. Koppel de testresultaten aan het te testen circuit of punt, zodat er minder gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd en u minder tijd verliest met het bijhouden van administratie. U kunt ook een voorbeeld van de inspectieresultaten op locatie bekijken via de tester, een smart device of een pc, en dankzij de compatibiliteit met Fluke Connect kunt u uw gegevens eenvoudig opslaan, beheren en delen vanaf locatie. Met de Fluke TruTest-software kunt u in slechts enkele eenvoudige stappen inspectiecertificaten ter plaatse genereren, zodat u uw inspectie ten tijde van de service kunt voltooien en factureren. Met de mobiele app Fluke Connect kunt u alle relevante foto's en inspectienotities documenteren en invoeren, zodat u uw werk ter plaatse kunt voltooien, waardoor u geen extra werk op kantoor hoeft uit te voerenén druk op de knop met de Fluke TruTest™-software.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Fluke multifunctionele installatietesters? Download de brochure.