De Gira Tastsensor 4.55 Plus

De nieuwe Gira Tastsensor 4.55 Plus combineert intuïtieve KNX-bediening met een geïntegreerd display. Voor duidelijke functietoewijzing, statusweergave en maximale flexibiliteit in elk project.
Ontdek de Tastsensoren van Gira
Gira tastsensoren
Gira tastsensoren

De Gira Tastsensor 4.55 Plus is een veelzijdige bedieneenheid voor KNX-installaties en biedt een overzichtelijke en intuïtieve manier om gebouwfuncties te bedienen. Dankzij het geïntegreerde display worden functies en statussen direct zichtbaar op het bedienpunt, wat zorgt voor extra gebruiksgemak en duidelijkheid in zowel woningbouw als utiliteitsprojecten.

De tastsensor maakt het mogelijk om centrale functies zoals verlichting, zonwering, ruimtetemperatuur en scènes eenvoudig aan te sturen. Afhankelijk van de uitvoering is het apparaat beschikbaar als 1- tot 4-voudige bediening, met keuze uit wippen of afzonderlijke toetsen. Het display in het midden van het apparaat zorgt voor een duidelijke koppeling tussen functies en bedieningselementen.

Een belangrijk voordeel van de Gira Tastsensor 4.55 Plus is de flexibiliteit in configuratie. Via de ETS-software kunnen functies vrij worden geparametreerd en voorzien van tekst of iconen. Er zijn tot 120 symbolen beschikbaar en ook de kleur van de weergave is instelbaar. Het display kan automatisch worden geactiveerd, bijvoorbeeld via een naderingssensor, en schakelt zichzelf weer uit wanneer het niet nodig is. Dit maakt het product bijzonder geschikt voor projecten waarin meerdere functies op één centrale plek worden samengebracht.

Daarnaast beschikt de tastsensor over geïntegreerde sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Deze waarden kunnen worden gebruikt binnen het KNX-systeem voor geautomatiseerde toepassingen, zoals de aansturing van verwarming, ventilatie of airconditioning. Dit draagt bij aan extra comfort en energie-efficiëntie.

Ook op het gebied van design sluit de Gira Tastsensor 4.55 Plus naadloos aan bij moderne interieurconcepten. Het apparaat maakt deel uit van het Gira System 55 en kan worden gecombineerd met diverse designlijnen. De strakke vormgeving zorgt ervoor dat het product zich subtiel in elke ruimte integreert.

Tot slot voldoet de tastsensor aan hoge eisen op het gebied van veiligheid. Dankzij KNX Secure is de communicatie binnen het systeem optimaal beschermd tegen ongewenste toegang.

Met de Gira Tastsensor 4.55 Plus kies je voor een toekomstbestendige oplossing die functionaliteit, design en gebruiksgemak perfect combineert.

Ontdek de Tastsensoren van Gira

Lees meer over installatietechniek