2. Topics | Hensel Enystar kunststof bouwsysteem
 Previous  Next Ontdek de Enystar moduilaire behuizing van Hensel

Enystar, het modulaire kunststof bouwsysteem

De Enystar modulaire behuizingen verbindt u zeer snel en eenvoudig met spies aan elkaar tot een complete installatieverdeler. De lege behuizingen zijn ook zeer geschikt voor het maken van besturingskasten.
Ontdek het assortiment

Het innovatieve behuizingssysteem is bij uitstek geschikt voor de snelle en eenvoudige constructie van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens de IEC 61439-3. Deuren met handbediening voor toegang van apparatuur door leken of vergrendeling d.m.v. slot ter voorkomen van ongewenste toegang. Standaard dekselsluitingen voor platte schroevendraaier of driekant sleutel voor toegang van de vakbekwaam persoon.  

De modulaire behuizingsopbouw maakt een vrij ontwerp mogelijk. Hierdoor kunnen gemakkelijk om de constructie obstakels van een gebouw heen gebouwd worden. 4 behuizingsmaten welke in alle richtingen te combineren zijn en kunnen ook als losse behuizing worden toegepast. Deze in de bekende 270 mm raster maten 270 x 180 mm, 270 x 360 mm, 270 x 540 mm en 540 x 360 mm.

Het systeem heeft open zijwanden met geïntegreerde afdichtingen die met afsluitplaten snel en eenvoudig kunnen worden gesloten. De behuizingen kunnen onderling ook zeer eenvoudig met kastverbinders gekoppeld worden.

Deze polycarbonaat kunststofbehuizingen zijn zelfs geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. Bestand tegen zuren en logen van 10%, benzine en minerale olie. Beschermingsgraad: IP 65 met beschermingsklasse II (Dubbel geïsoleerd). Beschermingsgraad voor mechanische belasting IK 08 (5 Joule) conform IEC 50102. Het Materiaal is getest op UV bestendigheid conform IEC 61439-1, paragraaf 10.2.4 Brandbestendigheid, zelfdovend, moeilijk ontvlambaar: Gloeidraadtest 960°C conform IEC 60 695-2-11.

Bij het gebruik als besturingskasten kunnen met behulp van een verhogingsranden de kastdiepte van behuizingsgrote 2, 3 en 4 in stappen van 50 mm verhoogd worden.

Ontdek het assortiment Enystar moduilaire behuizing van Hensel

Het systeem heeft een breed pakket aan accessoires, zoals aanbouwflenzen voor kabelinvoer tot 72 mm kabeldiameter, montage platen, scheidingswanden, frontmontage afschermingen en o.a. in 3 hoogte verstelbare Din-rail houders.

Ook zijn er Connection Boxen die direct aan de behuizing gemonteerd wordt voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moeten worden, zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars.

Het configuratieprogramma Enyguide helpt u een verdeler eenvoudig samen te stellen en doet een onderdelen controle, ook genereert het de verplichte warmte dissipatie berekening volgens de IEC 61439. Ook kunt u met Enyguide eenvoudig tekeningen, stuklijsten en bestellijsten uitdraaien.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Download de brochure.