Nieuw van HENSEL zijn de KX kunststof kabeldozen waarmee u flexibeler bent bij de aanleg van de installatie. Deze dozen zijn gecertificeerd en geschikt voor EX-zones 2 of 22. In deze zones mogen alleen gecertificeerde producten toegepast worden. Circa 80% van alle ATEX elektrische installaties bevinden zich in zone 2 of 22.
De loop van de kabels kan in de praktijk anders uitvallen dan vooraf op de tekentafel bedacht. De nieuwe HENSEL KX kabeldozen zijn speciaal ontworpen met flexibiliteit in gedachte. Door middel van boor markeringen in de wand boort u zelf de wartelgaten. Zo kunt u zelf, afhankelijk van de behuizing, 7 tot 10 kabelingangen maken voor de verschillende maten EX-wartels die separaat verkrijgbaar zijn.
Uiteraard maken de HENSEL KX kabeldozen ook gebruik van de unieke HENSEL klemtechniek. Alle aansluitklemmen zijn uitgerust met twee klemeenheden per pool en maken het aansluiten van verschillende geleider doorsneden en ook verschillende geleider typen hierdoor mogelijk (*per klemeenheid alleen dezelfde diameter en type kabel). De klem is variabel te plaatsen in de behuizing zodat deze overeenkomt met de kabelinvoer.
Verder hebben de HENSEL KX kabeldozen beschermingsklasse IP 66 en zijn ze makkelijk te installeren door de meegeleverde beugels voor externe wandbevestiging.
De HENSEL Enycase kabeldoos is speciaal ontwikkeld voor professionals die in moeilijke omstandigheden werken, dat kan zijn:
Vraag uw Rexel-accountmanager naar de juiste oplossing voor uw situatie.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.