Ontdek CPR-kabels van Jobarco, die voldoen aan strenge normen voor brand- en rookgedrag, voor ultieme gemoedsrust. Deze kabels bieden niet alleen uitstekende prestaties maar voldoen ook aan de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de EU-regels.
Het belang van kabels met de juiste brandklassen kan niet worden onderschat, vooral gezien hun impact op het voorkomen en beperken van brand in gebouwen. CPR-kabels verminderen niet alleen het risico op brand, maar ook de verspreiding van rook, waardoor cruciale tijd wordt gewonnen voor evacuatie en hulpverlening.
Ontdek Jobarco’s CPR-geclassificeerde stuurstroomkabels uit de HH-JZ, HCH-JZ, LIYY-JZ, LIYCY-JZ, EQ-CC, en EQ-CY families. Deze kabels zijn perfect voor elektrische installaties, vooral in brandgevoelige gebieden en drukbezochte locaties. Ze bieden betrouwbare prestaties, binnen en buiten (met UV-bescherming). Geschikt voor diverse toepassingen, voor voeding en stuurstroom. Met de CPR-geclassificeerde kabels van Jobarco kunt u rekenen op veiligheid en kwaliteit.
Jobarco, al sinds 1933 een vertrouwde naam in de Nederlandse kabelindustrie, is onderdeel van Infinite Electronics. Met meer dan 150 jaar ervaring biedt Jobarco hoogwaardige kabeloplossingen, van distributie tot productie en assemblage. In samenwerking met Rexel streeft Jobarco naar een veiligere omgeving door kwaliteitsproducten te leveren die voldoen aan de hoogste normen. Ontdek vandaag nog Jobarco’s CPR-kabels voor ultieme veiligheid en betrouwbaarheid, verkrijgbaar bij Rexel.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.