Jobarco begrijpt de uitdagingen van moderne industriële installaties, zoals kranen, liften en kabelrupsen. Door snelle digitalisering en automatisering in sectoren zoals havenfaciliteiten, worden steeds hogere eisen gesteld aan kabels die cruciaal zijn voor de werking van deze systemen. Kabels moeten tegenwoordig niet alleen energie, maar ook grote hoeveelheden data betrouwbaar overdragen, zelfs onder extreme omstandigheden.
De automatisering van kranen zorgt voor kortere overslagtijden en hogere snelheden bij het laden en lossen van goederen. Dynamische kabels moeten bestand zijn tegen intensieve bewegingen en omgevingsinvloeden, zoals sterk wisselende temperaturen, agressieve stoffen en hoge snelheden. In deze veeleisende omgevingen moeten kabels ā soms zo dik als een arm ā snelheden van meerdere meters per seconde aankunnen. De TROMMELFLEX PUR-HF kabels bieden de ideale oplossing voor toepassingen in kranen en liftinstallaties.
Kabelrupsen zijn de ideale oplossing om kabels te beschermen tegen vuil en andere invloeden en zorgen tegelijkertijd voor een veilige en gecontroleerde beweging. Een nauwkeurige samenwerking tussen de rups en de kabel is essentieel. Er is een breed assortiment kabels beschikbaar voor gebruik in kabelrupsen, zoals de KAWEFLEX 6110-, 6120-, 6210- en 6230-series. Deze kabels zijn ontworpen als zeer flexibele voedings- en besturingskabels, ideaal voor toepassingen met hoge elektrische en normale mechanische eisen in kabelrupsen en aandrijfsystemen binnen de machine- en fabrieksbouw. Voor elke toepassing biedt Jobarco een maatwerkoplossing, inclusief engineering, montage en begeleiding.
Slimme netwerken, data gestuurde analyses en comfortfuncties zijn tegenwoordig onmisbaar in liften. Moderne BUS-systemen dragen bij aan een efficiëntere, gestroomlijnde bediening. Hiervoor bieden we kabeloplossingen die perfect aansluiten op de eisen van deze moderne netwerken en betrouwbare prestaties garanderen. Voorbeelden hiervan zijn de REELTEC NSHTÖU- en FESTOONFLEX C-PUR HF-kabelseries, beide geschikt voor toepassingen in liften en kranen.
Kies voor kwaliteit met de hoogwaardige kabeloplossingen van Jobarco en ontdek het complete assortiment bij Rexel!
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.