De digitalisering en automatisering heeft ook de wereld van kranen veranderd. Door de snelle laad-/lostijden en volautomatische havenfaciliteiten moeten kabels steeds meer bestand zijn tegen zware omstandigheden. Om aan deze eisen te voldoen, introduceert Jobarco de Reeltec PUR-HF en de Festoontec PUR-HF kabels.
De Reeltec PUR-HF is een halogeenvrije kabel en ideaal voor zwaar materieel, zoals kabelhaspels. Deze hoogwaardige kabel biedt met een kleinere diameter en 40% gewichtsreductie, de oplossing voor optimale installatie en kostenbesparing.
De Festoontec PUR-HF is een kabel die perfect geschikt is voor trommel- en kabelrupssystemen. De kabel is ontworpen om sterke buigingen en permanente bewegingen te weerstaan. Daarnaast is de kabel ook geschikt voor voedings- en stuurstroomtoepassingen met platte kabels. De kabel is verkrijgbaar in een afgeschermde en in een niet-afgeschermde uitvoering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder de veeleisende omstandigheden.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.