Wanneer een kabel niet langer bestand is tegen de invloeden van zijn directe omgeving, is bescherming noodzakelijk. Kabelbescherming beschermt kabeltoepassingen tegen mechanische, thermische, chemische en elektrische (EMC) invloeden. Deze invloeden kunnen de veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van het proces en de installatie negatief beïnvloeden. Onnodige uitval of onderhoud door dataverlies of stroomuitval kost u tijd en geld.
Het verminderen van downtime van machines en processen is een cruciaal aspect in de berekening voor machines, processen en fabrieksautomatisering. Als ontwerper of engineer is het al een belangrijke prestatie als u de downtime kunt verminderen in uw ontwerp. Jobarco draagt met haar uitgebreide assortiment aan kabels en Pantaflex met haar kabelbeschermingsproducten voor diverse industrieën significant bij aan de continuïteit en betrouwbaarheid van machines en applicaties in vele sectoren.
Pantaflex biedt slimme oplossingen voor kabelbescherming, waaronder de deelbare geribbelde kunststof beschermslangen van PMA. Deze innovatieve slangen maken het mogelijk om kabels te bundelen en te beschermen zonder ze los te koppelen, waardoor de continuïteit van het proces niet wordt verstoord.
De beschermsystemen en accessoires zijn geschikt voor elke industrie en voldoen aan de vereiste goedkeuringen en normen die in verschillende sectoren worden gesteld, zoals onder andere CE, FDA, UL/CSA, BS, LUL, IRIS, DB, Ex, DIN/VDE, DNV en Bureau Veritas.
De Highflex data- en communicatiekabels van Jobarco, zoals de CAT 5E-X en PROFINET, zijn ideaal voor kabelkettingsystemen, kabelrupsinstallaties, robottoepassingen en andere bewegende applicaties. Dankzij de doordachte constructie zijn deze kabels zeer flexibel en perfect toepasbaar in krappe ruimtes. Bovendien zijn ze olie- en ozonbestendig.
Naast beschermslangen en Highflex kabels, levert Jobarco ook deelbare fittingen van PMA. Met deze fittingen kunt u kabels, die voorzien zijn van een aangegoten stekker, beschermen zonder dat de stekker door de slang getrokken hoeft te worden.
Jobarco levert de perfecte oplossing voor kabelbescherming, van slangen tot fittingen en van beugels tot klemmen. Deze zijn geschikt voor zowel statische als sterk dynamische toepassingen en kunnen worden ingezet in diverse industrieën zoals Food & Beverage, Offshore, Rail en Automotive. Ook voor OEM-applicaties zijn ze ideaal, voorzien van alle noodzakelijke keuringen en certificaten.
Ontdek het uitgebreide assortiment en geef uw projecten de beste bescherming met de hoogwaardige kabels en beschermslangen, beschikbaar bij Rexel.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.