2. Topics | Klauke EKWF120ML perstang
 Previous  Next

Klauke EKWF120ML hydraulische perstang

Middels de Klauke EKWF120ML accu-aangedreven hydraulische krimptang verwerkt u moeiteloos geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulsen van 6 tot en met 120 mm² en twin adereindhulsen van 2x6 t/m 2x16 mm².
Bekijk de perstang van Klauke

Met de nieuw ontwikkelde accu-hydraulische perstang EKWF120ML maakt Klauke het verwerken van adereindhulzen gemakkelijker en zorgt u tevens voor een kwalitatief zo goed mogelijke verbinding.

Veelzijdig

De EKWF120ML perst dankzij de innovatieve vierkantspersing zowel ongeïsoleerde als geïsoleerde adereindhulzen, twin adereindhulzen en geïsoleerde adereindhulzen voor kortsluitvaste kabels. Het gebruik van losse persinzetstukken is hierdoor overbodig omdat het vierkante mechanisme zich flexibel aanpast aan de betreffende adereindhulsvorm.

De EKWF120ML is hierbij de ideale aanvulling op het al bestaande portfolio van Klauke in de ML-lijn (dit betreft de Klauke-serie met 10,8V Li-Ion accu hydraulische gereedschappen in een compacte behuizing).

Bekijk de video voor een eerste impressie van de perstang.

Klauke EKWF120ML perstang

Optimale persresultaten dankzij speciale vierkantspersing

De EKWF120ML perst dankzij de innovatieve vierkantspersing zowel ongeïsoleerde als geïsoleerde adereindhulzen, twin adereindhulzen en geïsoleerde adereindhulzen voor kortsluitvaste kabels.

Het gebruik van losse persinzetstukken is hierdoor overbodig omdat het vierkante mechanisme zich flexibel aanpast aan de betreffende adereindhulsvorm. De perfecte pasvorm van de persing zorgt voor een optimale verdeling van de krachten en sluit de geleider in een gegolfde vorm in. Als resultaat krijgt u foutloze resultaten over het hele scala aan adereindhulsen. Alle kwadraturen van 6 tot 120 mm² kunnen met de EKWF120ML worden verwerkt. Tot een adereindhulslengte van 32 mm is slechts één persing nodig - hierdoor kan het merendeel van alle adereindhulzen met slechts één handeling worden verwerkt.

Voor een eerste impressie kunt de brochure van de perstang bekijken. Mocht u verder nog vragen hebben neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon.