2. Topics | LEDVANCE LED buizen
 Previous  Next De SINAMICS G220 frequentieregelaars

Stap over op LEDVANCE LED buizen

Maak vandaag de overstap naar LEDVANCE LED buizen en profiteer van energie-efficiëntie, kostenbesparingen en naadloze installatie.
Ontdek de producten van Ledvance

De Europese uitfasering van (compact)fluorescentielampen is van kracht sinds augustus 2023. Gezien de hoge energie- en onderhoudskosten en de toenemende vraag naar duurzame verlichting is dit het beste moment om over te stappen op LED-verlichting die hieraan voldoet. Overstappen van fluorescentielampen naar LED buizen in bestaande armaturen gaat snel, eenvoudig en voordelig en zorgt voor een naadloze overgang.

LEDVANCE LED-buizen bieden een breed scala aan voordelen waardoor ze de ideale keuze zijn voor vele toepassingen. Ten eerste zijn ze aanzienlijk efficiënter dan hun verouderde tegenhangers. Met besparingen op energiekosten tot 72% bieden LEDVANCE LED buizen een uitstekend rendement met een korte terugverdientijd en lagere onderhoudskosten door de langere levensduur. Dit betekent dat vandaag gedane investeringen zich snel terugbetalen en leiden tot langetermijnbesparingen.

De productvoordelen van LEDVANCE LED buizen:

LED TUBE T8 EM VALUE CLASS

  • Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
  • Energiebesparing tot 69% 
  • Eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
  • Geschikt voor C-VSA en direct op netspanning
  • Levensduur tot 30.000 uur

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS

  • Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
  • Energiebesparing tot 66% 
  • Full-glass, voorzien van anti-splinter coating
  • Geschikt voor C-VSA en direct op netspanning
  • Levensduur tot 60.000 uur

LED TUBE T8 EM SUPERIOR CLASS

  • Splinterbescherming dankzij speciale PET-coating
  • Ondersteuning van de implementatie van de HACCP-concepten
  • Geschikt voor C-VSA en direct op netspanning
  • Levensduur tot 75.000 uur
  • 5 jaar garantie

Ontdek de producten van Ledvance