Zoek je een deurcommunicatie-oplossing die snel te installeren is en tegelijk klaar is voor de toekomst? Dan biedt BTicino een sterk assortiment voor zowel renovatie als nieuwbouw.
De Linea 5000 is de nieuwste slimme buitenpost van BTicino. Deze buitenpost combineert techniek, gebruiksgemak en design in één oplossing. Het grote 7-inch touchscreen zorgt voor duidelijke en intuïtieve bediening. De 5 megapixel groothoekcamera levert scherp beeld en een breed zichtveld. Dat is handig bij drukke entrees, appartementen en moderne woongebouwen.
Voor installateurs is vooral de installatie belangrijk. De Linea 5000 werkt met de vertrouwde 2-draads technologie. Daardoor is hij snel en eenvoudig toe te passen in nieuwe én bestaande installaties. Ook is het systeem compatibel met eerdere BTicino-oplossingen, zoals Classe 100 en Classe 300EOS. Dat maakt vervangen of uitbreiden extra praktisch.
Ook in beheer biedt de Linea 5000 voordelen. Via de Home + Project app kan het systeem op afstand worden geconfigureerd, beheerd en geüpdatet. Dat bespaart tijd en beperkt onderhoud op locatie. Dankzij nabijheids- en helderheidssensoren is het systeem bovendien energiezuinig in gebruik.
Linea 3000
Zoek je een oplossing voor renovatie? Dan is ook de Linea 3000 een interessante keuze. Deze buitenpost heeft een strak ontwerp en is ideaal voor het vervangen van een bestaande 2-draads buitenpost. De Linea 3000 is verkrijgbaar in grijs en zwart en past door het rustige design in vrijwel elke woonomgeving.
De buitenpost is ontwikkeld voor intensief gebruik. Dankzij IP54-bescherming is hij bestand tegen stof en water. De zamac frontplaat met IK10 slagvastheid zorgt voor extra stevigheid. Slimme details, zoals retroverlichting en zoneverlichting, dragen bij aan comfort en zichtbaarheid.
Classe 100X16E
Voor binnen is er de Classe 100X16E. Deze handsfree binnenpost heeft een 5-inch kleuren LCD-scherm en is eenvoudig in gebruik. Basisfuncties zoals deur openen, buitenpost activeren en traphalverlichting bedienen zijn direct beschikbaar. Extra functies, zoals intercom tussen binnenposten of bediening van een tweede deurslot, zijn ook mogelijk.
De Classe 100X16E beschikt over wifi en werkt samen met de app Door Entry for Classe 100X. Daarmee kan de gebruiker ook via smartphone communiceren met de buitenpost, camera’s bekijken en de deur openen. Dat werkt zowel lokaal als via mobiel netwerk. Een extra voordeel is de teleloopfunctie, waardoor het systeem ook geschikt is voor mensen met een hoorapparaat.