Nu TL-buizen bijna zijn uitgefaseerd, biedt NTS de toekomstbestendige led lichtlijnoplossing voor industrie en logistiek. Met een hoge lichtopbrengst tot 205 lm/W en een lange levensduur van 100.000 uur is dit dé duurzame lichtlijnoplossing. De kracht van het NTS ligt in de combinatie van flexibiliteit en een eenvoudig, overzichtelijk systeem met configuraties voor vrijwel elke toepassing. Het NTS lichtlijnsysteem is nu op projectbasis ook verpakkingsvrij leverbaar.
Bij een verpakkingsvrije projectlevering worden alle onderdelen van het NTS voorgemonteerd en op volgorde van het montageplan in kratten geleverd. Klaar voor installatie. Dat bespaart tijd en verhoogt de productiviteit. Er is geen vertraging meer door het uitzoeken en in elkaar zetten van onderdelen, zodat projecten veel sneller kunnen worden afgerond.
De projectlevering bevat geen onnodig plastic of kartonnen dozen. Dit bespaart tijd en kosten voor het uitpakken en afvoeren van verpakkingsmateriaal. Alles wordt snel en efficiënt in kratten geleverd, wat de logistiek vereenvoudigt.
Minder handling leidt tot minder fouten. Doordat alles voorgemonteerd en op de juiste volgorde van montage wordt aangeleverd, is de kans op misverstanden of fouten minimaal. Dit resulteert in snellere en nettere installatie, wat de faalkosten verlaagt en zorgt voor een beter eindresultaat.
Het Norton NTS lichtlijnsysteem is ontworpen met het oog op duurzaamheid. Elk onderdeel is herbruikbaar, recyclebaar, vervangbaar of reparabel. De afstandhouders en kratten worden retour genomen voor hergebruik. Dankzij deze circulaire aanpak is het systeem zowel goed voor het projectbudget als voor het milieu.
Volg deze eenvoudige stappen
Meer informatie over de NTS projectverpakking? Download de brochure.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.