Norton SPA III vertrouwd concept, nieuwe techniek

De vernieuwde SPA heeft dezelfde afmetingen, maar is technisch en mechanisch verbeterd, flexibeler en leverbaar in SPA-C III (rechthoekige kap, classic) en SPA-N III (afgeronde kap, nieuw). Het ideale galerij- en portiekarmatuur.

Ontdek de portiekverlichting van Norton
Portiekverlichting SPA van Norton
Portiekverlichting SPA van Norton

De SPA III is de geheel vernieuwde uitvoering van de bekende en breed toegepaste SPA-LED II. Deze doorontwikkelde versie van de SPA is sneller te monteren, ook op centraaldozen en eenvoudiger aan te sluiten via zij-invoer. De multicolour en high/low-level schakeling maakt het armatuur flexibel inzetbaar.

Het armatuur is leverbaar in grijs, antraciet en nu ook in wit. Naast de vertrouwde rechthoekige kap (SPA-C III) is er de nieuwe afgeronde kap (SPA-N III), die het armatuur een moderne uitstraling geeft. Beide kappen zorgen voor een gelijkmatig lichtbeeld.

Uitstekende prijs-kwaliteit

De SPA III is voorzien van een reflectorplaat met hoog rendement leds, CRI >80 en McAdams step SDCM3. De lichtkleur is eenvoudig instelbaar via een switch en biedt keuze uit 3000K, 3500K of 4000K. Ook is de lichtstroom via een dipswitch aan te passen van 250 tot 750 lumen.

Dankzij de nieuwe led driver profiteert het armatuur van een hoger rendement, een betere powerfactor en een langere levensduur (70.000 u L80/B10). In combinatie met de verbeterde afdichting (IP65) en slagvastheid (IK10) is de SPA III een betrouwbare, energiezuinige en veilige oplossing.

Daarnaast onderscheidt de SPA III zich door haar scherpe prijsstelling, waardoor het een bijzonder aantrekkelijke optie is binnen haar klasse.

Projectverpakking

De SPA III is ook leverbaar in een projectverpakking van 12 stuks per doos. Zo verminderen we samen de hoeveelheid verpakkingsafval, beperken we het transport- en opslagvolume én besparen we tijd op de bouwplaats. Een efficiënte en duurzame oplossing.

De technische specificaties:

  • Grijs, antraciet en wit.
  • Multicolour, multilumen.
  • IP65, IK10, 70.000 u L80/B10.
  • Optioneel met schemer, radar en/of nood.
  • Eenvoudig te monteren.
SPA portiekverlichting van Norton

Basisuitvoering

De basisuitvoering beschikt over een instelbaar lichtniveau van 100%/30% (750/250LM) en is optioneel leverbaar met noodverlichting (N).

Dynamische uitvoering

Naast de basisuitvoering is het armatuur verkrijgbaar met schemerschakeling (S) en in een dynamische uitvoering. Deze dynamische variant is standaard uitgerust met schemerschakeling en een bewegingsmelder op basis van radar (SR). Optioneel zijn de armaturen leverbaar met noodverlichting (N), waarbij via een dipswitch kan worden gekozen voor 1 of 3 uur autonomie. De nooduitvoering is standaard voorzien van een longlife batterij.

Bij deze uitgebreide uitvoeringen is de high-level lichtstroom instelbaar op 100%, 80%, 60% en 40%. Voor extra energiebesparing kan het low-level lichtniveau worden ingesteld op 20% of 0%. De opties schemerschakeling en radar bieden elk maar liefst vier instelmogelijkheden.

Ontdek de portiekverlichting van Norton

Lees meer over installatietechniek