Het reeds uitgebreide assortiment van innovatieve en betrouwbare nVent ERIFLEX-producten is verder uitgebreid met een unieke, nooit eerder vertoonde oplossing voor een laagspanningsaansluiting die de installatietijd met de helft verkort en de totale installatiekosten reduceert met minimaal 20%.
nVent ERIFLEX FleXbus is een innovatieve en gepatenteerde oplossing om een verbinding te realiseren tussen twee elektrische installaties zoals transformatoren, verdeelkasten, generatoren of grote ononderbroken voedingsystemen (uninterrupted power supply, UPS). Het is flexibel, snel, eenvoudig te installeren en ontworpen voor toepassingen van 500 A tot 4700 A.
In vergelijking met traditionele kabel en kabelschoen of het busductsysteem, is nVent ERIFLEX FleXbus gebruiksklaar dankzij de lichte samenstelling, veelzijdigheid en eenvoudige installatie. Dankzij de verbeterde flexibiliteit van de geleiders hoeft FleXbus geen buigradius te volgen en kan er dus vrijwel elke lay-out mee worden gerealiseerd, zodat onverwachte onvolkomenheden, die tijdens de installatie op locatie worden ontdekt, geen grote hindernissen meer zijn.
FleXbus is een uniek en compleet systeem voor laagspanningsaansluiting dat is ontworpen voor meerdere toepassingen, zoals:
Dankzij zijn unieke eigenschappen is nVent ERIFLEX Advanced Technology die wordt gebruikt in combinatie met de FleXbus-geleider tevens een klasse II-geleider met een hoge temperatuurbestendigheid tot 115 °C.
Download ook de brochure voor meer informatie.Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.