Met de introductie van de nieuwste generatie Waterproof Special – gelanceerd in oktober – breidt OPPLE dit succes uit met een armatuur dat speciaal is ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen. De Waterproof Special onderscheidt zich door zijn uitzonderlijk hoge beschermingsgraad van IP67 en IP69K, wat betekent dat het armatuur volledig stofdicht is, waterbestendig onderdompelbaar én bestand tegen hogedruk- en stoomreiniging. Daarmee is het uitermate geschikt voor buitengebruik, veehouderijen, wasstraten en zelfs de vleesverwerkende industrie.
Het armatuur is voorzien van een UV-bestendige polycarbonaat kap, die zorgt voor een duurzame en slagvaste bescherming. Dankzij de DLG-certificering en ammoniakbestendigheid is het armatuur uitstekend bestand tegen agressieve dampen – een vereiste in onder andere de agrarische sector. Met een lichtopbrengst tot 135 lm/W combineert de Waterproof Special hoge efficiëntie met een comfortabele, homogene lichtverdeling. Hierdoor blijft het licht aangenaam voor zowel mens als dier – zonder in te leveren op helderheid of prestaties.
OPPLE heeft ook bij dit armatuur extra aandacht besteed aan montage- en installatiegemak. De robuuste RVS montagebeugels zijn vrij te positioneren en het armatuur is draaibaar, zodat het licht altijd gericht kan worden op de juiste plek. Dankzij de geïntegreerde ontluchter wordt condensvorming voorkomen, wat bijdraagt aan een langere levensduur en een stabiel lichtbeeld. De Waterproof Special is uitgerust met doorvoerbedrading van 3x2,5 mm², wat zorgt voor een snelle en nette installatie – ideaal bij serieschakeling van meerdere armaturen. Nieuw is ook de mogelijkheid voor DALI2-dimming, waardoor het armatuur naadloos integreert in slimme lichtregelsystemen voor nog meer controle en energie-efficiëntie.
De Waterproof Special is onderdeel van het bredere OPPLE Waterproof-assortiment, waarin ook de Performer, Classic, EcoMax en Basic modellen te vinden zijn. Zo biedt OPPLE voor ieder project en ieder budget een passende oplossing met de vertrouwde kwaliteit van LED. Of u nu bezig bent met nieuwbouw, renovatie of het verduurzamen van bestaande installaties – met de OPPLE Waterproof Special kiest u voor bescherming, eenvoudige montage en betrouwbare prestaties.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.