De Blue e+ koelaggregaten zijn er nu ook in een 'Outdoor' uitvoering. Naast een energiebesparing van 75% overtuigen ze door een vandalismebestendige behuizing, hoge beschermingsklasse en een betrouwbare werking. Ook onder ruwe omstandigheden.
Gebruikers profiteren niet alleen van het uniforme design van het Blue e+ Outdoor koelaggregaat, maar ook van de snelle en eenvoudige montage met behulp van het meegeleverde inbouwframe zelfs in outdoor behuizingen van andere fabricaten. Dankzij internationale toelatingen en de geïntegreerde ondersteuning van meerdere spanningen zijn de koelaggregaten geschikt voor wereldwijde toepassing.
De nieuwe wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor van Rittal zijn overal toe te passen, waar kasten voor elektrotechnische installaties buitenshuis worden opgesteld.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.