Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
Laagspanningsschakelapparatuur ziet u terug op verschillende locaties, zoals een centrale locatie buiten het productiegebied, in de periferie of op afzonderlijke niveaus. Dit is waar de VX25 Ri4Power-laagspanningsverdelers staan. Merkonafhankelijk wat betreft schakelapparatuur, maar met veiligheid als een eerste voorwaarde voor energieverdeling. VX25 Ri4Power is geschikt voor gebruik met open en compacte vermogensschakelaars van bekende fabrikanten, op type getest, flexibel voor een breed scala van toepassingen tot 6300 A.
De Rittal VX25-aanbouwkasten en het Rittal VX25 Ri4Power schakelsysteem vormen samen een totaaloplossing voor de montage van type geteste laagspanningsinstallaties met interne vormscheiding. Het modulaire systeem voor laagspanningsinstallaties met typegoedkeuring volgens IEC 61439 deel 1 en 2 als energieverdeling en gestructureerde systeemoplossingen voor schakelinstallaties met vormindeling Form 1-4B. De verschillende velden zoals het ACB-veld, afgaande veld, koppelveld zekeringlastscheiderveld en kabelveld zijn binnen Power Engineering opgenomen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.