De Altivar Soft Starter ATS130 van Schneider Electric is veel meer dan een vermogensuitbreiding van de ATS01. In dit artikel leest u er alles over!
Schneider Electric heeft haar portfolio Soft Starters uitgebreid met de nieuwe serie Altivar Soft Starter ATS130. Met de introductie van de ATS130 wordt het vermogensbereik van de ATS01 uitgebreid tot 55kW met behoud van het compacte formaat en vele extra voordelen.
De Altivar Soft Starter ATS130 bereikt één van de breedste startcycli in zijn categorie, wat bijdraagt aan een betere beschikbaarheid van de machine bij het starten. De optionele ventilator verbetert de bedrijfscycli/uur en vermenigvuldigt deze met maximaal 2 vergeleken met natuurlijke convectie, waardoor uw Soft Starter niet over gedimensioneerd hoeft te zijn voor veeleisende toepassingen.
De EverLink voedingsklemmen van de ATS130 zorgen voor een stevige verbinding na verloop van tijd. Dankzij het geïntegreerde, gepatenteerde kruipcompensatiesysteem is het niet langer elk jaar nodig om de klemmen opnieuw aan te spannen. Voor stuurdraden zorgt een veercontroleterminal ook voor een levenslange aansluitdruk.
De Altivar Soft Starter ATS130 is bestand tegen zware industriële omgevingen omdat deze voldoet aan chemische klasse 3C3 en mechanische klasse 3S3 volgens IEC 60721-3-3 Ed. 2002 zonder zoutnevel. In een kast die warmer is dan verwacht, zal de oververhittingsbewakingsfunctie helpen overmatige startaantallen te voorkomen, en de interne diagnose zal een gedetecteerde fout rapporteren via een LED aan de voorzijde.
De Altivar Soft Starter ATS130 kan gemakkelijk worden geïntegreerd met de bijpassende TeSys Deca stroomonderbreker. Het resultaat is een compacte Soft Starter die in één blok is samengevoegd en kortsluitbeveiliging, thermische motorbeveiliging, faseverlies- en fase-onbalansbeveiliging biedt, samen met softstart- en stopfuncties. De ATS130 motorstarter heeft dezelfde breedte als een DOL motorstarter, 55 of 81 mm en is ook compatibel met een kastdiepte van 200 mm.
In combinatie met TeSys Deca frame 3 en 4 thermische magnetische vermogensschakelaars biedt de Altivar Soft Starter ATS130-serie een alternatief voor een direct online starter en een compacte en geoptimaliseerde oplossing voor motorbeheer die zorgt voor:
Altivar Soft Starters ATS130 en ATS01 hebben hetzelfde compacte formaat, dezelfde instellingen en dezelfde functies, zoals soft start, soft stop en boost, om te voldoen aan de vereisten van toepassingen met normale belasting, zoals pompen, ventilatoren, compressoren en transportbanden.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.