2. Topics | Schneider Electric Panelset
 Previous  Next PanelSeT van Schneider Eletric: de nieuwe generatie duurzame industriële behuizingen

PanelSeT: de nieuwe generatie duurzame industriële behuizingen

De industriedozen uit de serie Thalassa TBS zijn nu ook beschikbaar in gerecycled materiaal en behoren hiermee tot de nieuwe PanelSet range: een uitgebreid assortiment kunststof industriedozen vervaardigd met 45% gerecycled ABS-materiaal. 
Ontdek de producten

Deze nieuwe generatie vloerstaande behuizingen en multifunctionele industriedozen is ontworpen met een sterke focus op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Na de succesvolle lancering van de PanelSet SFN-serie eerder dit jaar, biedt Schneider Electric nu ook de PanelSet TBS-serie, vervaardigd uit gerecycled materiaal en klaar voor de toekomst. 

Thalassa TBS wordt PanelSet TBS

Schneider Electric heeft als doel zoveel mogelijk producten uit gerecycled materiaal te maken, de nieuwe serie PanelSeT vloerstaande behuizingen en multifunctionele industriedozen van Schneider Electric is hier het bewijs van. Eerder dit jaar is al de nieuwe generatie PanelSet SFN vloerstaande behuizingen geïntroduceerd als opvolger van de succesvolle Spacial SF-serie. En nu wordt ook de bestaande Thalassa TBS-serie vervangen door een nieuwe generatie PanelSet TBS industriedozen.

Duurzaam geproduceerd

PanelSet SFN vloerstaande behuizingen en PanelSet TBS industriedozen zijn klaar voor de toekomst en speciaal ontworpen met het oog op duurzaamheid. PanelSeT SFN vloerstaande behuizingen zijn gemaakt van 50% gerecycled staal en zijn vervaardigd met behulp van duurzame energiebronnen. Hierdoor is er een 34% reductie in CO2-uitstoot ten opzichte van de vorige Spacial SF-serie. Bovendien is het product voorzien van een milieuvriendelijke verpakking dat bestaat uit 80% gerecycled karton en vrijwel geen plastic. Multifunctionele kunststof industriedozen uit de serie PanelSet TBS worden nu eveneens duurzaam vervaardigd met 45% gerecycled ABS-materiaal.

PanelSeT: de nieuwe generatie duurzame industriële behuizingen van Schneider Electric

Schneider Electric Thalassa panelset

Multifunctionele industriedozen voor allround toepassingen

De PanelSeT TBS dozen bieden bescherming tot IP66, IK08 en isolatieklasse II, met afgeronde en versterkte randen voor extra stevigheid. Ze beschikken over een snelle opening van de deksel met 4 kunststof borgschroeven en zijn IEC 62208 gecertificeerd door TÜV. Deze multifunctionele kunststof industriedozen zijn ontworpen voor allround toepassingen zoals bescherming van printplaten en aansluitingen.

Kenmerken van de PanelSeT TBS-serie 

  • Verminderde impact op het milieu
  • Vele accessoires zoals din-rails en wartels beschikbaar
  • 38 afmetingen beschikbaar met transparante, effen, lage en hoge deksels
  • Bescherming tot IP66, IK07 en Isolatieklasse II
  • Afgeronde en versterkte randen voor extra stevigheid
  • Snelle opening van de deksel afgesloten deur 4 kunststof borgschroeven
  • IEC 62208 gecertificeerd door TÜV

Ontdek de producten