De push-in aansluittechniek is een eenvoudige, veilige en betrouwbare oplossing en biedt een efficiëntere installatie van uw relais. Het grote voordeel is dat er geen gereedschap nodig is voor de aansluiting, wat resulteert tot 60% minder bedradingstijd in vergelijking met de traditionele schroefverbinding. Daarnaast garanderen de push-in aansluitvoeten een hoge betrouwbaarheid in een breed scala van toepassingen. Dankzij hun internationale standaarden en certificeringen bent u als gebruiker altijd verzekerd van kwaliteit.
Andere belangrijke voordelen zijn:
Maak nu extra voordeling kennis met de push-in relaisvoeten van Schneider Electric met de Harmony relais promosets. Verkrijgbaar in de RXM-miniatuur en RXG-interface uitvoering. Met deze zeer voordelige en complete set van 40 stuks ontvangt u een RXM-miniatuur insteekrelais of RXG-insteekrelais, een RXZ-relais aansluitvoet met de push-in technologie en een doorverbind strip. Met een paar klikken is deze set voor u die we exclusief online aanbieden, waardoor u nog meer kunt besparen voor uw projecten en opdrachten.
Met de Harmony relais-reeks van Schneider Electric kiest u voor een breed assortiment en het meest complete aanbod relais voor uiteenlopende industriële toepassingen. Harmony-relais omvatten conventionele elektromechanische relais, solid-state relais, bewakingsrelais, tijdrelais en NFC-besturings- & timerrelais. Het assortiment is zo samengesteld dat het perfect en gemakkelijk te monteren is in besturingskasten en elektrische panelen.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met uw Rexel-contactpersoon of één van onze vestigingen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.